| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2500608100006 Herst.-Nr.: SIHA137_7 EAN/GTIN: 4020634939190 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - NiMH Akku für Siemens Handy Akku Siemens C35
- Siemens C35i, Siemens M35, Siemens M35i Siemens S35, S35i
AccuCell Li-Ion Hochleistungs-Akku passend für Siemens Handy - Akku passend für Siemens C35, Siemens C35i
- Siemens M35, Siemens M35i
- Siemens S35, Siemens S35i
Qualitäts-Handy Akku ohne Memory-Effekt. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Baugleich zu folgenden Siemens Akkus: L36880-N4001-A100 (500mAh NiMH), V30145-K1310-X132 Technische Daten (kein Original Siemens Handy Akku): System: NiMH oder Li-Ion Akku, Spannung: 3,7 Volt Kapazität: 500-550mAh, Maße (LxBxH): 53,6x31,4x7mm, Gewicht: 34Gramm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akkus für siemens-handys |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |