Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Siemens S35, 500mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Siemens S35, 500mAh
AccuCell Akku passend für Siemens S35, 500mAh
AccuCell Akku passend für Siemens S35, 500mAh
AccuCell Akku passend für Siemens S35, 500mAh
AccuCell Akku passend für Siemens S35, 500mAh
AccuCell Akku passend für Siemens S35, 500mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2500608300000
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     SIHA137_9
EAN/GTIN:
     4047038111953
Suchbegriffe:
Akku für Funkkopfhörer
Batterie für Funkkopfhörer
Funkkopfhörer-Akku
Funkkopfhörer-Batterie
  • NiMH Akku für Siemens Handy Akku Siemens S35
  • L36880-N4001-A100 (500mAh NiMH), V30145-K1310-X132

NiMH Hochleistungs-Akku passend für Siemens Handy:

  • Siemens S35, Siemens S35i
  • Siemens M35, Siemens M35i
  • Siemens C35, Siemens C35i

Qualitäts-Handy Akku ohne Memory-Effekt.
Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden.

Baugleich zu folgenden Siemens Akkus:

  • L36880-N4001-A100 (500mAh NiMH), V30145-K1310-X132

Technische Daten (kein Original Siemens Handy Akku):

System: Li-Ion Akku
Spannung: 3,7 Volt
Kapazität: 700-1000mAh
Maße (LxBxH): 53,6x37x7mm
Gewicht: 34Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.