Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Siemens M35i, Gigaset 4010 Micro, 1250mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Siemens M35i, Gigaset 4010 Micro, 1250mAh
AccuCell Akku passend für Siemens M35i, Gigaset 4010 Micro, 1250mAh
AccuCell Akku passend für Siemens M35i, Gigaset 4010 Micro, 1250mAh
AccuCell Akku passend für Siemens M35i, Gigaset 4010 Micro, 1250mAh
AccuCell Akku passend für Siemens M35i, Gigaset 4010 Micro, 1250mAh
AccuCell Akku passend für Siemens M35i, Gigaset 4010 Micro, 1250mAh
AccuCell Akku passend für Siemens M35i, Gigaset 4010 Micro, 1250mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2500608500004
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     SILI35XX_2
EAN/GTIN:
     4020634939152
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku für Funkkopfhörer
Batterie für Funkkopfhörer

Lithium-Polymer Hochleistungs-Akku passend für Siemens Handy
AccuCell die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung

  • AccuCell Akku passend für Siemens Gigaset 4010 Micro
  • Siemens C35, Siemens C35i
  • Siemens M35, Siemens M35i
  • Siemens S35, Siemens S35i

Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden.

Kompatibel zu Siemens Akku: L36880-N4001-A101 (600 mAh LiIon)

Technische Daten (kein Original Siemens Handy Akku):

System: Lithium-Polymer Akku
Spannung: 3,6 Volt
Kapazität: 1250mAh
Maße (LxBxH): ca. 53,6x37,77x7,5mm
Gewicht: ca. 25 Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.