| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500608600001 Herst.-Nr.: SILI35XX_3 EAN/GTIN: 4020634939145 |
| |
|
| | |
| Lithium-Polymer Hochleistungs-Akku passend für Siemens Handy: - Siemens Gigaset 4015 Micro
- Siemens C35, Siemens C35i
- Siemens M35, Siemens M35i
- Siemens S35, Siemens S35i
Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Kompatibel zu Siemens Akku: L36880-N4001-A101 (600 mAh LiIon) Technische Daten (kein Original Siemens Handy Akku): System: Lithium-Polymer Akku Spannung: 3,6 Volt Kapazität: 1250mAh Maße (LxBxH): 53,6x31,4x7,5mm Gewicht: ca. 25 Gramm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funkkopfhörer-Akku, Funkkopfhörer-Batterie, Akku für Siemens, Akkus für Siemens-Handys, Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku für siemens |
| | |
| |