Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Siemens Gigaset 4110, 1250mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Siemens Gigaset 4110, 1250mAh
AccuCell Akku passend für Siemens Gigaset 4110, 1250mAh
AccuCell Akku passend für Siemens Gigaset 4110, 1250mAh
AccuCell Akku passend für Siemens Gigaset 4110, 1250mAh
AccuCell Akku passend für Siemens Gigaset 4110, 1250mAh
AccuCell Akku passend für Siemens Gigaset 4110, 1250mAh
AccuCell Akku passend für Siemens Gigaset 4110, 1250mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2500608700008
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     SILI35XX_4
EAN/GTIN:
     4020634939138
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku für Funkkopfhörer
Batterie für Funkkopfhörer

Lithium-Polymer Hochleistungs-Akku passend für Siemens Handy:

  • Siemens Gigaset 4110
  • Siemens C35, Siemens C35i
  • Siemens M35, Siemens M35i
  • Siemens S35, Siemens S35i

Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem
vorhandenem Ladegerät geladen werden.

Kompatibel zu Siemens Akku: L36880-N4001-A101 (600 mAh LiIon)

Technische Daten (kein Original Siemens Handy Akku): System: Lithium-Polymer Akku
Spannung: 3,6 Volt
Kapazität: 1250mAh
Maße (LxBxH): 53,6x31,4x7,5mm
Gewicht: ca. 25 Gramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.