| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2500646200003 Herst.-Nr.: RIM8300_5 EAN/GTIN: 4020634935383 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AccuCell Replacement battery Lithium-Ionen rechargeable battery suitable for Blackberry PDA: - RIM Blackberry 7100, 7100g, 7100i, 7100r, 7100t
- RIM Blackberry 7100v, 7100x, 7105 t, 7130e
- RIM Blackberry 8300, 8700, 8703, 8705, 8707
Original rechargeable battery name: - BAT-06860-001, BAT-06860-003, ACC-07494-001, ACC-10477-001
- C-S1, CS-2, 5061, 5068, 5086
Technical specifications (no original RIM Blackberry rechargeable battery): System: Li-Ion rechargeable battery Voltage: 3,7 Volt Capacity: 1000mAh Dimensions: 54,8x34,2x5,7mm Weight: 19Gramm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > 5061... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > 5068... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > 5086... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > 7100... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > 7100T... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > 7100V... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > 7105... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > 7130... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > 8300... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > 8700... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > 8703... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > 8705... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > 8707... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > Acc-07494-001... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > Acc-10477-001... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > Bat-06860-001... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > Bat-06860-003... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > C-S1... > Akku für PDA, MP3 & Co > Blackberry > C-S2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3,7v 1000mah, akkus für blackberry, handy akku 3.7v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |