Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell battery for Makita Makstar BH-1220, BH-1233 2,0Ah NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell battery for Makita Makstar BH-1220, BH-1233 2,0Ah NiMH
AccuCell battery for Makita Makstar BH-1220, BH-1233 2,0Ah NiMH
AccuCell battery for Makita Makstar BH-1220, BH-1233 2,0Ah NiMH
AccuCell battery for Makita Makstar BH-1220, BH-1233 2,0Ah NiMH
AccuCell battery for Makita Makstar BH-1220, BH-1233 2,0Ah NiMH
AccuCell battery for Makita Makstar BH-1220, BH-1233 2,0Ah NiMH
AccuCell battery for Makita Makstar BH-1220, BH-1233 2,0Ah NiMH
Artikel-Nr.:
     8005-2500664500000
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     APP593
EAN/GTIN:
     4020634933556
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Ersatz-Akku 12V passend für Makita Makstar 12,0 Akku-Werkzeuge
Der Qualitäts-Akku für Ihre Makita Akku Werkzeuge passend für / fits for

  • Makita Bohrschrauber / drill / driver: BDF 430, FSAE
  • Schlagschrauber / impact wrench: BTD 123 FSAE
  • Abschaltschrauber / switch off drill / driver: BFT081FZ, BFT123FZ, BFH040FZ, BFH090FZ, BFH120FZ
  • Abschaltschlagschrauber / switch off impact wrench: BTW121Z
  • Winkelschrauber / angle drill: BFL081FZ, BFL121FZ, BFL200FZ, BTW121

Qualitäts-Akku "made in Germany". Akku Power-Packs werden ausschließlich mit hochwertigen Sanyo- oder Panasonic Zellen bestückt. Zellenverbinder mit größerem Querschnitt, dadurch wird die elektrische Leitfähigkeit wesentlich verbessert. Akku Power-Kontakthalter werden aus Ultramid (bis zu 300°C hitzebeständig) hergestellt. Dadurch wird ein Verschmelzen im Bereich der Kontakte vermieden. Für unsere Gehäuse setzten wir nur hochwertige und schlagfeste Werkstoffe (z.B. 30% glasfaserverstärktes PA) ein, die Formbeständigkeit und hohe Bruchsicherheit gewährleisten. Bei NiMH-Akkus wird das Gehäuse mit Entlüftungsöffnungen versehen, die einen Kamineffekt bewirken.

Entspricht Orginalakkutype: Makstar Akku BH-1220, BH-1220C, BH-1233, BH-1233C

Technische Daten (kein Original Makita Makstar Akku): System: NiMH Hochleistungs-Akku
Spannung: 12 Volt, Kapazität: 2,0Ah, Gewicht: 750Gramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.