| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2500670100003 Herst.-Nr.: 3/V150H EAN/GTIN: 4020634932993 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Varta 3/V150H NiMH Akku Bauform Knopfzelle Ganz ausgerichtet auf die Anforderungen des Marktes an moderne elektronische Geräte bietet VARTA Microbattery Ihnen High-Tech NiMH Knopfzellen mit folgenden Vorteilen an: - Hohe Kapazitäten
- Kein Memory-Effekt
- Lange Lebensdauer
- Hervorragende Lade- und Entladecharakteristik
- 0 % Blei, 0 % Quecksilber und 0 % Cadmium
- sicher & zuverlässig (UL Zulassung)
Technische Daten: System: Nickel Metall Hydrid Akku 3er Print Kontakte Spannung: 3,6 Volt Kapazität: 150mAh Varta Type: 3/V150H Stecksystem: Print ++/- Maße (LxBxH): 25,60x14,10x17,70mm Gewicht: 18Gramm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Batterie Printmontage, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, akkupack varta 3,6v nimh, akku printmontage, akku printmontage 3,6v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |