Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hawker Enersys Genesis G16EP, 12EP16 Blei PB Akku 16000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hawker Enersys Genesis G16EP, 12EP16 Blei PB Akku 16000mAh
Hawker Enersys Genesis G16EP, 12EP16 Blei PB Akku 16000mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2500679800003
Hersteller:
     EnerSys
Herst.-Nr.:
     G16EP
EAN/GTIN:
     4020634932023
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien

Standard Blei-Gel Akku Hawker Enersys G16EP

  • Hawker Enersys Hawker 0769-2007 G16EP
  • Hawker Enersys Genesis 12EP16

Technische Daten:

System: PB Blei Akku, Spannung: 12,0 Volt
Kapazität: 16000mAh, Anschluss mit M6 Schraubanschluß
Maße: (LxBxH): 181x76x167mm, Gewicht 6100Gramm

Hawker Genesis Akkus haben Positive und negative Elektrode Gitterplatten in Reinblei-Zinn Technologie, konzipiert für hohe Entladeströme, geringer Innenwiderstand und langer Lebensdauer. Sie sind völlig dicht verschlossen, und können daher keine Korrosion der Anschlusspole oder umliegenden Bauteile ermöglichen. Durch den festgelegten Elektrolyten (Schwefelsäure im Vlies absorbiert) ist kein Säureaustritt möglich, es entfällt die Notwendigkeit der Unterbringung in besonderen Batterieräumen. Außerdem entsteht nahezu kein Gasaustritt bei normaler Ladung mit 2,27 V/Z und 20°C. Als Verschlussstopfen werden rückzündungs hemmende Sicherheitsüberdruckventile verwendet. Das vermindert den Lüftungsbedarf unter Ausnutzung der Reduktionsfaktoren gem. DIN VDE 0510, T2. Die kompakte Aufstellung in normalen Betriebsräumen, bringt eine Raumersparnis bis zu 70% im Vergleich zu üblichen Batteriesystemen. Die Brauchbarkeitsdauer im Bereitschaftsparallelbetrieb bei 20°C Umgebungstemperatur beträgt nach EUROBAT 10 Jahre. Hawker- Batterien können bei einem Temperaturbereich -40°C bis +45°C (Vorzugswert 20°C) betrieben werden.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,92*
€ 254,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,73*
€ 242,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,14*
€ 231,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,08*
€ 203,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.