| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2500690500005 Herst.-Nr.: SIHA123_27 EAN/GTIN: 4020634930951 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochleistungs-Akku passend für Siemens Handy - Nachbau Akku passend für Siemens Gigaset S445
- Siemens Gigaset S440, S44, SX445, SX440, Gigaset SL56, Gigaset SL550
- Siemens Gigaset SL1, Siemens Gigaset SL2, Gigaset SL55, Siemens A52
- Siemens A55, Siemens A57, Siemens A60, Siemens C55, Siemens C60
- Siemens M55, Siemens MC60, Siemens S55, Siemens Gigaset SL100, Gigaset SL150, T-Sinus 701M
Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Kompatibel zu Siemens Handy Akku: V30145-K1310-X111-1, EBA-510 / L36880-N5601-A100 (700mAh LiIon) Technische Daten (kein Original Siemens Handy Akku): System: Li-Ion Akku, Spannung: 3,6 bis 3,7 Volt Kapazität: 650-780mAh, Maße (LxBxH): ca. 50,6x36,4,5mm, Gewicht: 17 Gramm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Funkkopfhörer-Akku, Funkkopfhörer-Batterie, Akku für Siemens, Akkus für Siemens-Handys, Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akkus für siemens-handys |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |