Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Klicktel Navigator K5, 1000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Klicktel Navigator K5, 1000mAh
AccuCell Akku passend für Klicktel Navigator K5, 1000mAh
AccuCell Akku passend für Klicktel Navigator K5, 1000mAh
AccuCell Akku passend für Klicktel Navigator K5, 1000mAh
AccuCell Akku passend für Klicktel Navigator K5, 1000mAh
AccuCell Akku passend für Klicktel Navigator K5, 1000mAh
AccuCell Akku passend für Klicktel Navigator K5, 1000mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2500695200009
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ENEL5_1
EAN/GTIN:
     4020634930487
Suchbegriffe:
Akku für Nikon
Akku für Sanyo
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras

Li-Ion Akku passend für Klicktel Navigator K5

  • Akku passend für Klicktel K5 Akku

Original Akku Bezeichnung: Klicktel Navigator K5 Akku

Technische Daten (kein Original Klicktel Navigator K5 Akku):

System: Li-Ion Akku
Spannung: 3,7 Volt
Kapazität: 1000mAh
Maße (LxBxH): 53.10x35.20x7.35mm
Gewicht: 32,5 Gramm

Qualitäts-Akku bestehend aus Markenzellen z.B. AccuCell, Panasonic, Sanyo etc.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.