| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500703500008 Herst.-Nr.: BA300_4 EAN/GTIN: 4020634929658 |
| |
|
| | |
| - Akku passend für Akku Sennheiser IS410 IS 410 RI410 RI 410
- RS 4200 RR4200 500898, BA 300 HC-BA300 NCI-PLS100H 523306
Li-Polymer Akku passend für Sennheiser Kopfhörer (kein Original Akku) - Akku passend für Akku Sennheiser IS410
- IS 410, RI410, RI 410, RS4200, RS 4200, RR4200, RR 4200
- Akku 500898, BA 300, HC-BA300, NCI-PLS100H, P/N 523306
Original Akku Bezeichnung: Sennheiser BA300, 500898, P/N 523306 Technische Daten (kein Original Sennheiser Akku): System: Li-Polymer Akku, Spannung: 3,7 Volt Kapazität: min. 140mAh, max. 150mAh max. 0,6Wh Maße (LxBxH): ca. 31,9 x 24,8 x 6,5mm Gewicht: 6Gramm, Farbe schwarz |
| | |
| | | |
| |