Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CR1025 Lithium Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic CR1025 Lithium Batterie
Panasonic CR1025 Lithium Batterie
Panasonic CR1025 Lithium Batterie
Panasonic CR1025 Lithium Batterie
Panasonic CR1025 Lithium Batterie
Panasonic CR1025 Lithium Batterie
Panasonic CR1025 Lithium Batterie
Artikel-Nr.:
     8005-2500708100005
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PACR1025
EAN/GTIN:
     5410853010708
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
  • Panasonic Lithium Einweg-Batterie Type CR1025
  • Duracell DL1025 Energizer CR1025 Maxell CR1025 Renata CR1025

Panasonic Lithium Einweg-Batterie Type CR1025:

  • Sehr stabile Spannungslage während der Entladung
  • Sehr geringe Selbstentladung (0,1% / Monat)
  • Sehr lange Lagerfähig (ca. 10 Jahre)

Kompatibel bzw. Ersatz für: IEC CR1025, Duracell DL1025, Energizer CR1025, Maxell CR1025, Rayovac CR1025 sowie Renata CR1025

Technische Daten:

System: Lithium Batterie

Spannung: 3,0 Volt

Kapazität: 30mAh

Maße (LxD): 10 x 2,5mm

Gewicht: 7 Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.