Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Ready2use Akku Micro/AAA 56703 800mAh 4er Pack 4008496550616


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARTA Ready2use Akku Micro/AAA 56703 800mAh 4er Pack 4008496550616
VARTA Ready2use Akku Micro/AAA 56703 800mAh 4er Pack 4008496550616
VARTA Ready2use Akku Micro/AAA 56703 800mAh 4er Pack 4008496550616
VARTA Ready2use Akku Micro/AAA 56703 800mAh 4er Pack 4008496550616
VARTA Ready2use Akku Micro/AAA 56703 800mAh 4er Pack 4008496550616
VARTA Ready2use Akku Micro/AAA 56703 800mAh 4er Pack 4008496550616
VARTA Ready2use Akku Micro/AAA 56703 800mAh 4er Pack 4008496550616
Artikel-Nr.:
     8005-2500712000001
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     VA56703-4
EAN/GTIN:
     4020634928804
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
  • VARTA READY2USE Akkus Micro, LR03, AAA UM4 HR4 4008496550616
  • Lieferung erfolgt je 4 Stück Akku NiMH Ready2use mit 800mAh

VARTA READY2USE Akkus Micro, LR03, AAA, UM4, HR4 4008496550616
VARTA bringt mit Ready2Use eine neue Generation Akkus auf den Markt, die bereits aufgeladen aus der Verpackung kommen und sofort genutzt werden können

  • Lieferung erfolgt je 4 Stück Akku NiMH Ready2use mit 800mAh

Herkömmliche Akkus verlieren alleine durch die Lagerung sehr schnell einen Großteil ihrer Ladung. Bei VARTA Ready2Use konnte dieses Problem auf ein Minimum reduziert werden. Einmal geladen können diese neuartigen Akkus nach einem Jahr Lagerung noch bis zu 80% ihrer ursprünglichen Kapazität aufweisen.

Wichtig! VARTA Ready2Use Akkus erfordern kein spezielles Ladegerät und sind für alle Arten von Anwendungen bestens geeignet. Von der Wanduhr bis hin zur stromfressenden Digitalkamera ist Ready2Use eine zuverlässig Energielösung.

Technische Daten (Varta Rechargeable battery 56703):

System: Nickel Metall Hydrid Akku 4008496550616
Spannung: 1,2 Volt, Kapazität: 800mAh
Varta Type: 56703, Maße (LxD): 44,5x10,5mm
Baugröße: AAA, MICRO, R03, Gewicht: 12Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.