| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2500744000000 Herst.-Nr.: NOKIAE51_2 EAN/GTIN: 4020634925605 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AccuCell Li-Ion rechargeable battery suitable for NOKIA mobile phone - Akku passend für , suitable for Nokia E51 Akku
- Nokia N81, N81 8 GB
- Nokia N82
- compatible with Nokia: BP-6MT rechargeable battery
Mobilfunkakku mit leistungsstarken Zellen für hohe Stand-by- und Gesprächszeiten. Die integrierte Schutzelektronik sichert den Akku vollständig. Ersetzt folgende Akkuvarianten: Nokia BP-6MT passend für folgende Gerätetypen: Nokia: E51, N81, N81 (8GB), 6720 classic integrierte Schutzelektronik bei Lithium Akkus (zum Schutz vor Überladung, Überhitzung und Kurzschluss), kein Memory Effekt. Kann weiterhin mit dem originalem Netzteil / Ladegerät geladen werden. Technical specifications (no original Nokia mobile phone rechargeable battery): System: Li-Ion rechargeable battery Voltage: 3,7 Volt, Capacity: 700-800mAh Dimensions (LxBxH): 40x40,5x6,3mm, Weight: 18Gramm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akkus für nokia handys, handyakku 800mah |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |