Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Varta 2CR5 Photo-Lithium Batterie 6203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 2CR5 Photo-Lithium Batterie 6203
Varta 2CR5 Photo-Lithium Batterie 6203
Varta 2CR5 Photo-Lithium Batterie 6203
Varta 2CR5 Photo-Lithium Batterie 6203
Varta 2CR5 Photo-Lithium Batterie 6203
Varta 2CR5 Photo-Lithium Batterie 6203
Varta 2CR5 Photo-Lithium Batterie 6203
Artikel-Nr.:
     8005-2500745100006
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     VA2CR5
EAN/GTIN:
     4008496537211
Suchbegriffe:
2CR-5
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
  • 2 CR 5 (6203) - Foto Lithium Batterie, 6 V Retail Blister
  • hohe Leistung Leistung, VARTA LITHIUM Cylindrical 2CR5
  • Arbeiten in einem breiten Temperaturbereich
  • Unterschiedliche Größen um allen Marktanforderungen gerecht zu werden
  • 0% Blei, 0% Quecksilber und 0% Cadmium
Varta Photo Lithium-Batterie 2CR5, 2CR-5MEP, 6Volt, 1600mAh

Die Varta 2CR5 Photo-Lithium Batterie ist die vollkommene Energiequelle für ihre Kamera. Sie verfügt über eine extrem große Gesamtkapazität von 1600mAh, bei eine Spannung von 6,0 Volt. Aufgrund ihrer niedrigen Selbstendladungsrate und der damit verbundenen hohen Lagerzeit, ist die Varta 2CR5 extrem Umweltfreundlich. Diese Spezifikationen ermöglichen der Lithium-Fotobatterie ein facettenreiches Einsatzfeld. So eignet sich die Varta 2CR5 nicht nur für den Einsatz in modernen Digitalkameras, sondern kann ebenfalls in neue und oder ältere Spiegelreflexkameramodellen und Kompaktkameras verwendet werden. Der Lieferumfang beinhaltet eine im Blister verpackte Lithium-Foto Batterie.

  • für Digital-Kamera, für Spiegelreflex- und Kompaktkamera
  • Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Typen: Duracell DL245, Energizer EL2CR5, IEC 2CR5, Kodak KL2CR5, Maxell 2CR5, Philips 2CR5, Sony 2CR5, Varta 2CR5

Technische Daten:

System: Lithium Batterie, Spannung: 6,0 Volt, Kapazität: 1600mAh, Höhe / Durchmesser: 45x17x34mm, Gewicht: 38Gramm

Die Energiequelle für Ihre Kamera: Hohe Gesamtkapazität und Stromabgabe sowie sehr hohe Zuverlässigkeit zeichnen diese Einweg-Batterien aus.




Weitere Suchbegriffe: fotobatterie 6v, fotobatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.