| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2500749900008 Herst.-Nr.: TK261 EAN/GTIN: 4020634925018 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AccuCell Akku passend für Kenwood TK 261, KNB-14, -15, 700mAh AccuCell Ersatz-Akku passend für Kenwood Funkgeräte Pager Nachbau Akku in hochwertiger Ausführung passend für Kenwood Funkgeräte. Der klassische Akku in gewohnter Ausführung mit 700mAh Leistung. Bauähnlich zu KNB-14, KNB-15, KNB-20 - Akku passend für Kenwood TK260, KT 260
- TK270, TK 270, TK360, TK360
- TK370, TK370, TK380, TK380, TK3101, TK3101
Qualitäts-Funkgerät Akku aus frischer Fertigung. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenen Ladegerät geladen werden. Technische Daten (kein Original Motorola Akku): System: Ni Akku, Spannung: 7,2 bis 7,4 Volt Kapazität: 700mAh , Maße (LxBxH): 110,00x58,00x19,50mm Gewicht: 163Gramm, Farbe schwarz Nachbau Akku passend als Ersatz- oder Zweitakku für den Kenwood Akku TK260, TK261, TK270, TK272, TK360, TK370, TK372, TK2101, TK3102, Kenwood TK-260G, TK-270G, TK-272G, TK-278, TK-278G, TK-370G, TK-372G, TK-373, TK-378TK-378G, TK-388, TK-388G, TK-2100, TK-2102, TK-2107, TK-3100, TK-3101, TK-3107, BD-PMR , BD-2107 , BD-3107, KNB-14a, KNB-15a, KNB-15h, BD-15-L, Kenwood KNB20. KNB20N |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |