Ersatz-Akku passend für Makita Akku-Werkzeuge (kein Original Akku)AccuCell die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung" für Ihre Akku Werkzeuge
Technische Daten (kein Original Makita Akku):
System : NiMH Akku, Spannung: 9,6 Volt, Kapazität : 2,0AhMaße (LxBxH): 182x49x30mm, Gewicht : 470Gramm
Weitere Informationen:
Makita ist einer der weltweit führenden Hersteller für Werkzeuge. Unter den Bezeichnungen 9000, 9001, 9002 und 9600 hat der japanische Elektro-Hersteller verschiedene Akku-Bohrer auf den Markt gebracht, die sowohl für den professionellen Einsatz als auch für eine gelegentliche Verwendung im Privatbereich gedacht sind. Mit all diesen Akku-Bohrern ist ein komfortables, kabelloses Arbeiten auch an schwierigen Orten mit wenig Platz und ohne Stromzufuhr möglich. Mit den Geräten lassen sich sowohl Bohr- als auch Schraubarbeiten schnell und effizient erledigen, und auch durch hartes Material dringen die Maschinen ohne Probleme durch.Der hier angebotene, hochwertige Akku für Makita ist der perfekte Ersatz-Akku und weist im Prinzip die gleichen Leistungsmerkmale wie das Original auf. Er besitzt eine Spannung von 9,6 Volt und ein Ladungsspeichervermögen von 1,7 Ah. Der Akku für Makita-Bohrer ist kein billiger Nachbau aus Fernost, sondern wird entweder mit der Speichertechnologie von Sanyo oder Panasonic bestückt. Der Akku für Makita ist zu 100 Prozent mit dem Original kompatibel, lässt sich ebenso schnell aufladen und hält auch ähnlich lange durch. Neben den Makita-Bohren kann der Akku auch für verschiedene weitere Werkzeuge des Herstellers wie Schleifgeräte, Schlagschrauber, Fuchsschwanzgeräte, Ratschen und Stichsägen verwendet werden. Die Kontakte sind aus Ultramid gefertigt und bis 300 Grad Celsius hitzebeständig. Dadurch wird ein Verschmelzen im Bereich der Kontakte vermieden. Der Akku besitzt ein schlagfestes Gehäuse, das eine Formbeständigkeit und eine hohe Bruchsicherheit garantiert. Ausgeliefert wird er in der Farbe Schwarz.