| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500753100005 Herst.-Nr.: A22-P702 EAN/GTIN: 4020634924691 |
| |
|
| | |
| AccuCell Ersatz Akku (kein Original) passend für ASUS Laptop, Notebook - ASUS Eee PC 2G surf, 2G linux
- ASUS Eee PC 4G, 4G surf, 4G linux
- ASUS Eee PC 8G, 8G surf, 8G linux
- ASUS PC 701, 801, 900 Serie
Original Akku-Bezeichnung bzw. ersetzt Type: - A22-700, A22-P701, 7BOAAQ040493
Technische Daten (kein Original Asus Akku): System: Li-Ion Akku Spannung: 7,4 Volt Kapazität: 6600mAh Maße (LxBxH): 138,5 x 55,9 x 20,6mm Gewicht: 313Gramm, Farbe: schwarz Qualitäts-Akku bestehend aus Markenzellen z.B. Panasonic, Toshiba, Sanyo etc. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, Notebookakku für Panasonic, Notebookakku für Toshiba, notebookakku für panasonic |
| | |
| |