![](/p.gif) | SLB-10A Li-Ion Akku passend für Samsung Digital-Kamera (kein original Akku) - Akku passend für Samsung SLB-10A
- SLB10A, ES55, HZ10W, HZ15W, IT100, L100, L110, L200, L210, L310W, M100, M110, P1000, M310W, NV9
- P800, P1000, PL50, PL55, PL60, PL65, PL70, SL102, SL202, SL420, SL502, SL620, SL720, SL820, TL9, WB500, WB550, WB150F, WB710
- WB750, WB850, WB850F, Original Akku Bezeichnung: Samsung SLB-10A, WB150, SL202, SL102, PL70, PL65, PL60, PL57, PL55, PL51, PL50, WB150F
- WB151, WB855F, WB850F, WB850, WB800F, WB750, WB710, WB700, WB690, WB550, WB500, WB280F, WB250F, WB2100, WB200F, WB152F
- WB151F, P800, ES50, HMX-U10EP, HMX-U10EN, HMX-U10EDC, HMX-U10BP, HMX-U10BN, HMX-U100UP, HMX-U100SP, HMX-U100RP, HMX-U100EP
- HMX-U100BP, HMX-U10, EX2F, ES63, ES60, ES55, HMX-U10RN, HMX-U10RP, HMX-U10SN, P1000, NV9, M310W, M110, M100, L310W, L210, L200, L110
- HMX-U10SP, HMX-U10UN, HMX-U10UP, HZ10W, HZ15W, IT100, L100
- auch passend für den Akku
JVC ADIXXION GC-XA1, GC-XA1BUS, GC-XA1EU, GC-XA2, ADIXXION GC-XA2, JVC BN-VH105 Akku Qualitäts-Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Technische Daten (kein Original Samsung Akku): System: Li-Ion Akku, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 850mAh, 3,1Wh Maße (LxBxH): 43,65x31,65x7,32mm, Gewicht: 18,9Gramm Qualitäts-Akku bestehend aus Markenzellen z.B. Panasonic, Toshiba, Sanyo etc. |
| ![](/p.gif) |