Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Nokia 6267, BL-5C, BL-5CA 1100mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Nokia 6267, BL-5C, BL-5CA 1100mAh
AccuCell Akku passend für Nokia 6267, BL-5C, BL-5CA 1100mAh
AccuCell Akku passend für Nokia 6267, BL-5C, BL-5CA 1100mAh
AccuCell Akku passend für Nokia 6267, BL-5C, BL-5CA 1100mAh
AccuCell Akku passend für Nokia 6267, BL-5C, BL-5CA 1100mAh
AccuCell Akku passend für Nokia 6267, BL-5C, BL-5CA 1100mAh
AccuCell Akku passend für Nokia 6267, BL-5C, BL-5CA 1100mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2500763500000
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     NOKHA116_40
EAN/GTIN:
     4020634923656
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

AccuCell Lithium-Ionen Hochleistungs-Akku passend für NOKIA Handy:

  • NOKIA 6267
  • Mobile TV-Receiver SU-33W
  • Mobile TV-Receiver SU 33W

Kompatibel zu Nokia: BL-5C, BL-5CA Akku

Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung.
Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem
vorhandenem Ladegerät geladen werden.

Technische Daten (kein Original Nokia Handy Akku): System: Li-Ion Akku
Spannung: 3,6 Volt
Kapazität: 1100mAh
Maße (LxBxH): 52,8x33,45x5,8mm
Gewicht: 24Gramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.