Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Nokia 5000, 550mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Nokia 5000, 550mAh
AccuCell Akku passend für Nokia 5000, 550mAh
AccuCell Akku passend für Nokia 5000, 550mAh
AccuCell Akku passend für Nokia 5000, 550mAh
AccuCell Akku passend für Nokia 5000, 550mAh
AccuCell Akku passend für Nokia 5000, 550mAh
AccuCell Akku passend für Nokia 5000, 550mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2500763900008
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     NOKHA6111_6
EAN/GTIN:
     4020634923618
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

AccuCell Lithium-Ionen Akku passend für NOKIA Handy:

  • NOKIA 5000 Akku

Kompatibel zu Nokia: 5000 Akku, BL-4B

Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung.
Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem
vorhandenem Ladegerät geladen werden.

Technische Daten (kein Original Nokia Handy Akku): System: Li-Ion Akku
Spannung: 3,7 Volt
Kapazität: 550-600mAh
Maße (LxBxH): 46,1 x 33,7 x 4,4 mm
Gewicht: 16Gramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.