| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500785100004 Herst.-Nr.: PABAS100 EAN/GTIN: 4020634921492 |
| |
|
| | |
| AccuCell Akku passend für folgende Toshiba Notebooks - Akku passend für TOSHIBA Satellite P200, P205, P300, P305
- TOSHIBA Satellite X200, X205 Serie, Satellite Pro P200, P300 Serie
- TOSHIBA Equium P200 Serie, Satellite L350 Serie
- L350-S101X, L350-ST2121, L355 Serie, L355-S7811, L355-S7812
Original Akku Bezeichnung bzw. ersetzt Akku Typ: - PA3536, PA3536U, PA3536U-1BAS, PA3536U1BAS, PA3536U1BRS, PA3537, PA3537U, PA3537U-1BAS, PA3537U-1BRS, PA3537U1BAS, PA3537U1BRS
Technische Daten (kein Original Toshiba Akku): System: Li-Ion Akku, Spannung: 10,8 Volt bis 11,1 Volt Kapazität: 6600mAh max. 73,3Wh, Maße (LxBxH): 207,5x73,5x20,5mm, Gewicht 448Gramm Ersatz-Akku ersetzt folgende Akku-Modelle PA3536U-1BRS , PA3537U-1BAS , PA3537U-1BRS , PABAS100 , PABAS101 und Geräte Typ Toshiba Equium L350D-11D, Equium P200: P200 / P200-178 / P200-1ED, Equium P300: P300-16T / P300-19O, Satellite L350: L350 / L350-12N / L350-145 / L350-14F / L350-153 / L350-159 / L350-16S / L350-16X / L350-170 / L350-171 / L350-172 / L350-ST2121 / L350-ST2701 / L350-ST3701 / L350-ST3702, Satellite L350D: L350D-11K / L350D-11O / L350D-11S / L350D-123 / L350D-12M, Satellite L355D: L355D-S7815 / L355D Series, Satellite L355: L355 / L355-S7811 / L355-S7812 / L355-S7831, Satellite P200: P200 / P200-10A / P200-10C / P200-10G / P200-10O / P200-10T / P200-11P / P200-123 / P200-12D / P200-12U / P200-12V / P200-12W / P200-136 / P200-139 / P200-13B / P200-13F / P200-13H / P200-13I / P200-13K / P200-13M / P200-13Y / P200-13Z / P200-140 / P200-143 / P200-144 / P200-14O / P200-154 / P200-155 / P200-156 / P200-157 / P200-15U / P200-16J / P200-16W / P200-16X / P200-177 / P200-17B / P200-17C / P200-18C / P200-18E / P200-195 / P200-1B6 / P200-1BK / P200-1BY / P200-1C2 / P200-1C7 / P200-1CB / P200-1D0 / P200-1DE / P200-1E7 / P200-1E9 / P200-1EA / P200-1EE / P200-1F5 / P200-1FC / P200-1FT / P200-1FY / P200-1FZ / P200-1G2 / P200-1G4 / P200-1G7 / P200-1G8 / P200-ST2061 / P200-ST2071, Satellite P200D: P200D / P200D-107 / P200D-108 / P200D-10A / P200D-10L / P200D-10P / P200D-111 / P200D-11G / P200D-11J / P200D-11M / P200D-11R / P200D-1FI / P200D-1FW, Satellite P205D: P205D / P205D-S7429 / P205D-S7436 / P205D-S7438 / P205D-S7439 / P205D-S7454 / P205D-S7479 / P205D-S7802 / P205D-S8802 / P205D-S8804 / P205D-S8806 / P205D-S8812, Satellite P205: P205 / P205-S6237 / P205-S6247 / P205-S6257 / P205-S6267 / P205-S6277 / P205-S6287 / P205-S6297 / P205-S6298 / P205-S6307 / P205-S6327 / P205-S6337 / P205-S6347 / P205-S6348 / P205-S7469 / P205-S7476 / P205-S7482 / P205-S7484, Satellite P300: P300 / P300-01Y / P300-150 / P300-18M / P300-19N / P300-19P / P300-1AD / P300-1AO / P300-1BB / P300-1BN / P300-1C9 / P300-1CN / P300-1CZ / P300-1EI / P300-1FC / P300-ST3014 / P300-ST3712 / P300-ST6711 / P300-V01, Satellite P300D: P300D-12D / P300D-12Y / P300D-14A / P300D-14E / P300D-151 / P300D-15O / P300D-20B / P300D-ST3711, Satellite P305D: P305D / P305D-S8816 / P305D-S8818 / P305D-S8819, Satellite P305: P305 / P305-S8814 / P305-S8820 / P305-S8822 / P305-S8823 / P305-S8824 / P305-S8825 / P305-S8826 / P305-S8854, Satellite Pro L350: L350 / L350-16J / L350-175 / L350-S1701, Satellite Pro P200: Pro P200 / P200-14W / P200-150 / P200-15E / P200-19R / P200HD-1DT / P200HD-1DV, Satellite Pro P300: P300-14P / P300-14Q / P300-14R / P300-14S / P300-16V / P300-18O / P300-18Q / P300-19Q / P300-1A5 / P300-1A6 / P300-1AY / P300-1CV / P300-1ES / P300-1EX, Satellite X200: X200 / X200-203 / X200-20C / X200-20F / X200-20G / X200-20J / X200-20O / X200-20S / X200-213 / X200-214 / X200-219 / X200-21D / X200-21E / X200-21F / X200-21L / X200-21P / X200-21U / X200-21V / X200-21W / X200-21X / X200-21Y, Satellite X205: X205 / X205-S7483 / X205-S9349 / X205-S9359 / X205-S9800 / X205-S9810 / X205-SLi1 / X205-SLi2 / X205-SLi3 / X205-SLi4 / X205-SLi5 / X205-SLi6 |
| | |
| | | |
| | | |
| |