Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFT LS14250CNR Lithium Batterie, Size 1/2 AA, Lötfahnen Z-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAFT LS14250CNR Lithium Batterie, Size 1/2 AA, Lötfahnen Z-Form
SAFT LS14250CNR Lithium Batterie, Size 1/2 AA, Lötfahnen Z-Form
SAFT LS14250CNR Lithium Batterie, Size 1/2 AA, Lötfahnen Z-Form
SAFT LS14250CNR Lithium Batterie, Size 1/2 AA, Lötfahnen Z-Form
SAFT LS14250CNR Lithium Batterie, Size 1/2 AA, Lötfahnen Z-Form
SAFT LS14250CNR Lithium Batterie, Size 1/2 AA, Lötfahnen Z-Form
SAFT LS14250CNR Lithium Batterie, Size 1/2 AA, Lötfahnen Z-Form
Artikel-Nr.:
     8005-2500793400004
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LS14250LFZ
EAN/GTIN:
     4020634920662
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Saft LS14250 Lithium Einweg Batterie mit Lötfahnen in Z-Form Saft Primary lithium-thionyl chloride batterie Li-SOCI2, Size 1/2 AA
  • Saft LS 14250CNR Lithium-Batteri, Consumer Zelle mit Lötfahnen in Z-Form
  • Größe 1/2 A, Max. empf. Dauerbelastung: 40m, Li-SOCl2 (LS, LST, LSX, LSH cell series)
  • Operating voltage > 3 Volt, Ability to operate from – 60 to +85ºC
  • Non-flammable electrolyte, Cells non-pressurized at room temperature
  • Hermeticity guaranteed up to +110ºC, Unrivaled nominal capacities (LS, LST)

Technische Daten Saft LS14500 CNR (Abbildung ähnlich):

System: Li-SOCl2 Lithium Batterie (Nicht wiederaufladbar)
Anschlussart: mit Lötfahnen in Z-Form, Spannung: 3,6 Volt
Kapazität: 1100mAh, Maße: 14,65x24,8mm, Gewicht: 8,9Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.