| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2500806800005 Herst.-Nr.: TK261-1 EAN/GTIN: 4020634919321 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AccuCell Akku passend für Kenwood TK 261, KNB-14, -15, 1200mAh Replacement battery suitable für Kenwood Funkgeräte Pager Der Nachbau Akku in hochwertiger Ausführung mit 1200mAh passend für Ihr Kenwood Fungeräte Akku bauähnlich KNB-14, KNB-15, KNB-20. Der Qualitäts-Pager Akku. Diese Akkus kann mit Ihrem vorhandenen Ladegerät geladen werden. - Kenwood KT260, KT 260, KT270, KT 270
- Kenwood KT360, KT 360, KT370, KT 370
- Kenwood KT380, KT 380, KT3101, KT 3101
Technical specifications (kein Original Akku): System: NiMH Akku Voltage: 7,2 bis 7,4 Volt Kapazität: 1200mAh bis 1600mAh Maße (LxBxH): 110,00x58,00x19,50mm Weight: 165Gramm, Farbe schwarz Nachbau Akku passend als Ersatz- oder Zweitakku für den Kenwood Akku TK260, TK261, TK270, TK272, TK360, TK370, TK372, TK2101, TK3102, Kenwood TK-260G, TK-270G, TK-272G, TK-278, TK-278G, TK-370G, TK-372G, TK-373, TK-378TK-378G, TK-388, TK-388G, TK-2100, TK-2102, TK-2107, TK-3100, TK-3101, TK-3107, BD-PMR , BD-2107 , BD-3107, KNB-14a, KNB-15a, KNB-15h, BD-15-L, Kenwood KNB20. KNB20N |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |