| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2500809300007 Herst.-Nr.: MP2.8-6 EAN/GTIN: 4020634919079 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - MP2.8-6 Multipower MP2,8-6 Akku PB Blei, 6V 2,8Ah MP2,8-6P
- MP2.8-6P Akku mit Faston Anschluss 4,8mm
MP2.8-6 Multipower MP2,8-6 Akku PB Blei, 6,0 Volt 2,8Ah - Multipower MP2.8-6P Akku mit Faston Anschluss 4,8mm
Multipower wartungsfreie MP-Bleiakkumulatoren, die ideale Stromversorgung für Sicherheits,- und Alarmtechnik, Notstromversorgung, USV, Medizintechnik, Industrie, Freizeit, Hobby, Sport. Die Eigenschaften: - wiederaufladbar, hohe Leistungsdichte, wartungsfrei und verschlossen durch Ventilregulierung
- niedrige Selbstentladung, lange Gebrauchsdauer, einfache Ladung, kein Gefahrengut
Technische Daten MP2,8-6P Data Sheet System: PB Blei Akku / RECHARGEABLE SEALED LEAD ACID BATTERY Spannung: 6 Volt, Anschluss: Faston 4,8mm, Kapazität: 2800mAh Maße (LxBxH): ca. 66,00x33,00x97mm (104mm höhe mit Kontakten), Gewicht: 569Gramm Multipower-Akkus sind wiederaufladbar, wartungsfrei und verschlossen durch Ventilregulierung. Die verwendete Vlies-Technik (AGM-Technik) ermöglicht eine lange Gebrauchsdauer und eine niedrige Selbstentladung. Die Akkus sind für Bereitschafts,- und Parallelbetrieb geeignet müssen jedoch immer aus derselben Charge stammen. Die Akkumulatoren haben eine durchschnittliche Gebrauchsdauer bei 20°C von 5-6 Jahren. Multipower-Akkus bieten für die Bereiche Sicherheits,- und Alarmtechnik, Notstromversorgung, Medizintechnik, Industrie sowie Freizeit, Hobby und Sport eine ideale Stromversorgung. Spezielle zyklenfeste Ausführungen werden zusätzlich im ProGramm mit angeboten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |