| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2500819000003 Herst.-Nr.: SGHF480 EAN/GTIN: 4047038131357 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Akku passend für SAMSUNG SGH-F480, SGH-F480i, AB553446C
- AB553446C AB553446B AB553446CE AB553446CECSTD AB553446CECSTD
AccuCell Akku passend für SAMSUNG Handy AccuCell die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung. (kein original Samsung Akku) - passend für SAMSUNG SGH-F480, Samsung SGH-F480i, AB553446C
- für SGH-F480 Tocco, Samsung SGH-F488, Samsung SGH-F488E
- für AB553446B, AB553446CE, AB553446CECSTD
- passend für Original Akku Typ: AB553446C, AB553446B
- AB553446CE, AB553446CECSTD, AB553446CECSTD
Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Technische Daten (kein Original Samsung Handy Akku): System: Lithium-Ionen Akku, Farbe schwarz Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 800mAh-1000mAh, max. 3,7Wh Maße (LxBxH): 47,3 x 36,8 x 5,5mm, Gewicht: 18Gramm Nachbauakku passend für den SAMSUNG SGH-F480 Akku, SGH-F480 TOCCO, SGH-F488, SGH-F488E Akku AB553446CECSTD |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akkus für samsung handys, handyakku 800mah |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |