| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2500823000006 Herst.-Nr.: P273CH EAN/GTIN: 4042883195660 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ersatzakku passend für Bosch Akku-Werkzeuge (kein Original Akku) AccuCell, die preiswerte Alternative "aus frischer Fertigung" für Ihre Akku Werkzeuge Der leistungsstarke NiMH Akku passend u.a. für Bosch GSR 12 VE-2, GSB 12 VE-2 hat eine Nennkapazität von 2,0Ah (Amperestunden) und eine Spannung von 12 Volt. Außerdem ist der Akku für viele andere Bohrschrauber bzw. Bohrmaschinen geeignet, wie Sie der Liste unten entnehmen können. - Nachbauakku passend für Bosch Bohrschrauber GSR12VE-2, GSB12VE-2
- PSB12VE-2, PSR12VE, PSR12VE-2, PSR1200, Druckluftpumpe PAG12V
- Lampe GLI 12V, GLI12V, PLI12V, Bosch GSR 12 VE-2, GSB 12 VE-2
- GSR 12-1, BACS 12V, PSR 12-2, PSR12, PSR 12VE-2, 2607335531
- 32612, 3360, 3360K, 3455, 3455-01, EXACT 12, EXACT 700, EXACT 8
- Entspricht Orginalakkutype bzw. ersetzt Akku Typ: 2607300000, 2607335249, 2607335261, 2607335262, 2607335273, 2607335274, 2607335275, 2607335374, 2607335375, 2607335395, 2607335414, 2607335415, 2607335416, 2607335429, 2607335430, 2607335455, 2607335463, 2607335471, 2607335487, 2607335541, 2607335542, 2607335542, 2607335555, 2607335556, 2607335675, 2607335676, 2607335684, 2607335692, 2607355531, 2607335684, 2607335692, 2607335709, BAT043, BAT045, BAT046, BAT120, BAT139, Berner 001701, A58209T-647, 2607335683, 2607335441 und Partnummer 0601916520 sowie baugleiche Akkus
Je nach Verfügbarkeit liefern wir die rote/schwarze bzw. schwarze Gehäuseausführung. Die Bilder können daher einwenig abweichen. Hochwertiger Nachbau Akku. Das Original Ladegerät kann auch weiterhin verwendet werden. Technische Daten (kein Original Bosch Werkzeug Akku): System: NiMH Hochleistungs-Akku, Spannung: 12,0 Volt, Kapazität: 2,0 bis 2,2 Ah Maße (LxBxH): 106x86x111mm, Gewicht: 495gramm Weitere Informationen: Bei diesem Akku aus unserem Akkushop handelt es sich um einen Ersatzakku für Bosch Geräte, unter anderem diverse Akku- und Bohrschrauber sowie Lampen und Druckluftpumpen. Welche Geräte genau unterstützt werden, erfahren Sie anhand unserer für Sie bereitgestellten Liste. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um einen lizensierten Originalakku der Firma Bosch handelt, sondern um einen in China hergestellten Nachbau, der jedoch in puncto Leistung, Sicherheit und Gehäusemaßen allen Anforderungen entspricht. Auch das Original-Ladegerät können Sie natürlich weiterverwenden. Achtung! Diesen Akku gibt es in zwei verschiedenen Varianten, entweder in schwarzer oder in rot-schwarzer Ausführung. Gehäusevarianten werden je nach Verfügbarkeit ausgeliefert, weswegen die nebenstehende Abbildung nicht zwingend mit dem gelieferten Produkt übereinstimmt. Der Nachbauakku ist auch passend als Ersatz- oder Zweitakku für den Bosch Akku 2 607 335 709, 2 60 7335 249, 2 607 335 261, 2 607 335 262, 2 607 335 273, 2 607 335 274, 2 607 335 375, 2 607 335 395, 2 607 335 414, 2 607 335 415, 2 607 335 415, 2 607 335 416, 2 607 335 429, 2 607 335 430, 2 607 335 454, 2 607 335 455, 2 607 335 463, 2 607 335 471, 2 607 335 487, 2 607 335 274, 2 607 335 374, 2 607 335 375, 2 607 335 442, 2 607 335 542, 2 607 335 676, 2 607 335 684, 2 607 335 692, 2 607 336 002, 2 609 200 306, 2607335274, BAT043, BAT045,BAT046, BAT049, BAT120, BAT139für folgende Modelle:Bosch GSR 12-1, Exact 8, Exact 12, Exact 700, GSB 12, GLI 12, PSR 12, PAG 12, GSR 12-1, GSR 12V, GSR 12-2, GSB 12VE-2, GDR 12V, 22612, 23612, 32612, 3360, 3360K, 3455, GLI 12V Flash light, GSB 12 VE-2, GSR 12-1, GSR 12 VE-2, JAN-55, PSB 12 VE-2, PSR 12VE, Signode 12V Spit HDI 220, Berner 001701, A58209T-647 auch passend für den Akku Orgapack OR-T, Orgapack OR-T 100 Akku 0601995J74, Orgapack OR-T 200 Akku |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ... > Bosch > 12,0 Volt > 22612... > Bosch > 12,0 Volt > 23612... > Bosch > 12,0 Volt > 2607300000... > Bosch > 12,0 Volt > 2607300000... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335249... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335261... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335262... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335273... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335274... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335275... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335374... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335375... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335395... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335414... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335415... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335416... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335429... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335430... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335455... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335463... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335471... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335487... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335526... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335531... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335541... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335542... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335555... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335556... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335675... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335676... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335683... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335684... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335692... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335697... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335709... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335750... > Bosch > 12,0 Volt > 2607355531... > Bosch > 12,0 Volt > 32612... > Bosch > 12,0 Volt > 3360... > Bosch > 12,0 Volt > 3360K... > Bosch > 12,0 Volt > 3455... > Bosch > 12,0 Volt > 3455-01... > Bosch > 12,0 Volt > Bacs 12V... > Bosch > 12,0 Volt > Bat043... > Bosch > 12,0 Volt > Bat045... > Bosch > 12,0 Volt > Bat046... > Bosch > 12,0 Volt > Bat120... > Bosch > 12,0 Volt > Bat139... > Bosch > 12,0 Volt > Exact 12... > Bosch > 12,0 Volt > Exact 700... > Bosch > 12,0 Volt > Exact 8... > Bosch > 12,0 Volt > Gli12V... > Bosch > 12,0 Volt > Gsb 12 Ve-2... > Bosch > 12,0 Volt > Gsr 12 Ve-2... > Bosch > 12,0 Volt > Gsr 12-1... > Bosch > 12,0 Volt > Pag12V... > Bosch > 12,0 Volt > Pli12V... > Bosch > 12,0 Volt > Psb12Ve-2... > Bosch > 12,0 Volt > Psr12... > Bosch > 12,0 Volt > Psr12-2... > Bosch > 12,0 Volt > Psr1200... > Bosch > 12,0 Volt > Psr12Ve... > Bosch > 12,0 Volt > Psr12Ve-2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 2,0ah, akku für bosch, ersatzakku für werkzeug 12v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |