| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2500832500009 Herst.-Nr.: P263CH EAN/GTIN: 4020634916757 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ersatz-Akku passend für Bosch Akku-Werkzeuge (kein Original Akku) AccuCell die preiswerte Alternative "aus frischer Fertigung" für Ihre Akku Werkzeuge - passend für Bohrschrauber GSR 9,6VE-2, PSR 9,6VE-2
- Lampe PLI 9,6, Druckluftpumpe PAG 9,6V, PAG 9.6, pag-df35
- BOSCH 23609, 32609, 32609-RT, GDR 9.6 V, PSR 960
- Entspricht Orginalakkutype 2 607 335 272, 2607335272, 2 607 335 273
- 2607335273, BAT048 , BAT100 , BAT119, BH-984N, 2607335461
- 2 607 335 461, 2607335461, 2607335272, 2607335260, 2607335373
- 2607335540, 2607335674, 2607335682, 2607335707, 2607335529
- 2607335539, BAT048, BAT049, BAT100, BAT119
Technische Daten (kein Original Bosch Werkzeug Akku): System: NiMH Hochleistungs-Akku Spannung: 9,6 Volt, Kapazität: 2,0 Ah, 19,2Wh Maße (LxBxH): 111x79,4x81,6mm, Gewicht: 527Gramm Nachbau Akku passend als Ersatz- oder Zweitakku für Ihren Bosch Akku 2 607 335 260, 2 607 335 272, 2 607 335 707, 260700180, 2607335260, 2607335271, 2607335272, 2607335373, 2607335414, 2607335453, 2607335461, 2607335469 und alle baugleichen Akkumodelle. Abbildung ähnlich, kann je nach Fertigungscharge auch farblich abweichen!
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ... > Bosch > 9,6 Volt > 23609... > Bosch > 9,6 Volt > 2607335260... > Bosch > 9,6 Volt > 2607335272... > Bosch > 9,6 Volt > 2607335273... > Bosch > 9,6 Volt > 2607335373... > Bosch > 9,6 Volt > 2607335540... > Bosch > 9,6 Volt > 2607335674... > Bosch > 9,6 Volt > 2607335682... > Bosch > 9,6 Volt > 2607335707... > Bosch > 9,6 Volt > 32609... > Bosch > 9,6 Volt > 32609-Rt... > Bosch > 9,6 Volt > Alle 9,6 Volt Akku... > Bosch > 9,6 Volt > Bat048... > Bosch > 9,6 Volt > Bat100... > Bosch > 9,6 Volt > Bat119... > Bosch > 9,6 Volt > Gdr 9.6 V... > Bosch > 9,6 Volt > Gli 9,6... > Bosch > 9,6 Volt > Gsr 9.6 Ve-2... > Bosch > 9,6 Volt > Pag 9.6V... > Bosch > 9,6 Volt > Pli 9.6V... > Bosch > 9,6 Volt > Psr 9.6Ve-2... > Bosch > 9,6 Volt > Psr 960 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 9,6v nimh, akku für bosch, ersatzakku für werkzeug 9,6v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |