| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500836600002 Herst.-Nr.: CP300H EAN/GTIN: 4020634916344 |
| |
|
| | |
| - Varta CP300H NiMH Akku aufladbare NiMH Knopfzelle, 1,2 Volt
- Varta Knopfzellenakku CP300H NiMH
- 1,2 Volt Spannung, 300mAh Kapazität, 0,36 Wh Energiegehalt
- Lange Lebensdauer
- Kein Memory-Effekt
Varta CP300H NiMH Akku aufladbare NiMH Knopfzelle, 1,2V, 300mAh kurz und kompakt, unser Akku stellt sich vor
✓ Nickel-Metall-Hydrid Akku ✓ 1,2 Volt Spannung, 300mAh Kapazität, 0,36 Wh Energiegehalt ! ✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen 25,1mm x 7,55mm ✓ lange Lebensdauer
Varta CP300H NiMH wiederaufladbare Knopfzelle. Ganz ausgerichtet auf die Anforderungen des Marktes an moderne elektronische Geräte bietet VARTA Microbattery Ihnen High-Tech NiMH Knopfzellen mit vielen Vorteilen an. Hohe Kapazitäten, kein Memory-Effekt und lange Lebensdauer zeichnen die Varta Knopfzellenakkus aus. Zudem besitzen sie eine hervorragende Lade- und Entladecharakteristik. Varta Knopfzellenakku CP300H NiMH NiMH Akku von Varta ideal passend als Ersatz für die Varta CP300H Knopfzelle. Der Akku hat 1,2 Volt und eine Kapazität von 300mAh. Der Durchmesser beträgt 25,1mm und die Höhe 7,55mm. Technische Daten Spannung: 1,2 Volt Kapazität: 300mAh Energiegehalt: 0,36 Wh System: NiMH Akku Gewicht: 11 gramm Abmessungen: 25,1mm x 7,55mm |
| | |
| | | |
| | | |
| |