| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500837100006 Herst.-Nr.: P303CH EAN/GTIN: 4055909244426 |
| |
|
| | |
| AccuCell Ersatz-Akku passend für Akku-Werkzeuge (kein Original Akku) Die preiswerte Alternative "aus frischer Fertigung" für Ihre Akku Werkzeuge - Akku passend für Dewalt Elu Akku BSA12K, BSA50KA, BSA52KA
- DN979K2, DW052K2H, DW904, DW907K2, DW907K2H, DW915, DW927K2
- DW956K2, DW956K2H, DW956K2H, DW965K, DW977K2, DW979K2H
- DW980K2, DW980K2H, DW981K2, DW981K2H, DW988K2H, DW989K2H
- ELU EZWA 49DE 9071, ELU EZWA 60DE 9037, ELU EZWA 60DE 9037
- GSA64K, GSA64KA, SBA51K, SBA55KA, SSA12KA, TL12, UL12
- auch passend für WüRTH AKKU SP12, 0700900320, 0700905330
- ELU EZWA 49, ELU EZWA 60, DE9037, DE9071, DE9074, DE9075
- DE9274, EZWA49, EZWA60, EZWA61, Dewalt 2802K, 2812B, 2812K
- 2832K, 2852B, 2861K-2, 2872B, 2872K-2, 2872KQ, 2898B, 2898K, DC528
- DC540, DC540K, DC542, DC542K, DC612KA, DC614KA, DC727KA
- DC727KA-AR, DC727KA-B2, DC727VA, DC740K-2, DC740KA, DC742KA
- DC742VA, DC743KA, DC743KB, DC745KA, DC745KB, DC756KA
- DC756KB, DC840KA, DC841KA, DC845KA, DC940KA, DC945KB, DC980KA
- DC980KB, DC981KA, DC981KB, DCD910KX, DCD940B2, DCD945B2, DCDK12
- DW051K, DW051K-2, DW052K, DW052K-2, DW052K2H, DW052Z
- DW053K, DW053K-2, DW053K2H, DW904 Flash Light, DW907K-2
- DW907K2H, DW907Z, DW912, DW915 (Flash Light), DW917 Flash Light
- DW924K-B2, DW924K-B3, DW924K2AR, DW924K2B2, DW924K2B3
- DW924K2BR, DW927K, DW927K-2, DW927K2, DW927KV-2, DW930
- DW930K, DW940K, DW940K-2, DW953, DW953K, DW953K-2, DW953KF-2
- DW953KS-2, DW953KV-2, DW953RFK2, DW965, DW965K, DW965K-2
- DW968K-2, DW970, DW971K-2, DW972, DW972B, DW972K, DW972K-2
- DW972KQ-2, DW972KS-2, DW972RLK2, DW974K, DW974K-2, DW974KQ
- DW975B, DW975K, DW976K, DW977B, DW977K, DW979, DW979K,
- DW979K-2, DW9798K2-BR, DW980, DW980K-2, DW981, DW981KD-2
- DW981KF-2, DW981KQ, 152250-27, 397745-01, DC9071, DE9037, DE9071
- DE9074, DE9075, DE9501, DW9071, DW9072 und alle baugleichen Akkus
- auch passend für WüRTH AKKU SP12, 0700900320, 070090533Würth Master SP12,0 V 2,0 Ah 700 900 320
Technische Daten (kein Original Werkzeug Akku): System: NiMH Hochleistungs-Akku, Spannung: 12,0 Volt, Kapazität: 2,0 Ah Maße: 111x92x82mm, Gewicht: 620Gramm, Farbe schwarz oder schwarz gelb Weitere Informationen: Leistungsfähiges Elektrowerkzeug ist nicht nur auf einen kräftigen Motor angewiesen - vor allem auch der Akku muss diese Leistungsfähigkeit ermöglichen. Bei jedem Akku handelt es sich aber letztlich um ein Verschleißteil, welches bei der Nutzung laufend an Leistung verliert. Dabei ist letztlich das Alter genauso eine relevante Größe wie die Anzahl der Ladezyklen, selbst wenn das Werkzeug selten verwendet wird, verliert der Akku also an Kapazität. Mit unserem Dewalt Ersatz-Akku erreicht der Schrauber wieder seine alte Leistungsfähigkeit. Auch wenn der originale Akku noch durchaus verlässlich ist, lohnt es sich, einen Dewalt Ersatz-Akku anzuschaffen. Dadurch steht immer eine Batterie zum Wechseln bereit, sodass auch ein langer Arbeitstag gemeistert werden kann.
Universeller Akku aus schlagfestem Kunststoff
Doch nicht nur der Preis unserer Akkus überzeugt, vor allem auf die Qualität sind wir stolz: Zum Einsatz kommen ausschließlich hochwertige Zellen von Panasonic oder Sanyo, die eine hohe Lebensdauer versprechen. Zudem widersteht das Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff auch einen rauen Einsatz, wie er im täglichen Arbeitseinsatz meist kaum zu vermeiden ist. Der Akku eignet sich übrigens für eine Vielzahl von Dewalt, ELU und Berner Werkzeugen. Wenn also nicht nur ein Bohrschrauber eingesetzt wird, punktet der Dewalt Ersatz-Akku durch einen universellen Einsatz über viele verschiedene Gerätetypen hinweg. Wann immer ein Gerät auszufallen droht, kann der Akku dann einfach ausgetauscht werden. Ersatz-Akku ersetzt ELU EZWA60, ELU EZWA9074, ELU EZWA49, passend für folgende Hersteller ELU/DEWALT/Berner, DE9037, DE9071, DE9074, DE9075, DE9274, EZWA49, EZWA60, EZWA61, BSA12K, BSA50KA, BSA52KA, DN979K2, DW052K2H, DW904, DW907K2, DW907K2H, DW915, DW927K2, DW956K2, DW956K2H, DW956K2H, DW965K, DW977K2, DW979K2H, DW980K2, DW980K2H, DW981K2, DW981K2H, DW988K2H, DW989K2H, ELU EZWA 49DE 9071, ELU EZWA 60DE 9037, ELU EZWA 60DE 9037, GSA64K, GSA64KA, SBA51K, SBA55KA, SSA12KA, TL12, UL12
|
| | |
| | | |
| | | |
| |