| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500838600000 Herst.-Nr.: P566CH EAN/GTIN: 4020634161461 |
| |
|
| | |
| - hochwertiger Ersatzakku, passend u.a. für Makita 1420, 1422
- 14,4 Volt Spannung mit 3000mAh
Akku passend für Makita Akku-Werkzeuge (kein Original Akku) Die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung" für Ihre Akku Werkzeuge - Nachbau Akku passend für Ihre Makita Akku Werkzeuge
- Bohrschrauber 6228DWE, 6328DWE, 6336DWAE, 6336DWDE
- Schlagbohrmaschine 8433DWDE, 8433DWD, Lampe ML 140, Pendelhubstichsäge 8433DWDE, Reciprosäge JR140DWD, Hobel 1051DWD, Sauger UB141DZ
- Makita 1051D, 1051DWA, 1051DWAE, 1051DWD, 1051DWDE, 1051DWF, 1051DWFE, 1051DZ, 4033D, 4033DZ, 4332D, 4333D, 4333DWAE, 4333DWD, 4333DWDE, 4333DZ, 5094DWD, 5630DWD, 6228DW, 6228DWAE, 6228DWBE, 6228DWE, 6233D, 6233DWAE, 6233DWBE, 6236DWBE, 6236DWDE, 6237D, 6237DWDE, 6280DWAE, 6333D, 6333DA, 6333DWA, 6333DWAE, 6333DWBE, 6336D, 6336DWA, 6336DWAE, 6336DWB, 6336DWBE, 6336DWDE, 6337D, 6337DWAE, 6337DWDE, 6337DWDESP, 6337DWFE, 6339DWDE, 6339DWFE, 6932FD, 6932FDWDE, 6933FD, 6934FD, 6934FDWDE, 6935FDWDE, 6935FDWDEX, 8280DWAE, 8433D, 8433DWAE, 8433DWDE, 8433DWFE, 8434DWFE, BMR100, JR140D, JR140DWA, JR140DWAE, JR140DWB, JR140DWBE, JR140DWD, ML140(Flashlight), ML141 (Flashlight)
- ML142 (Flashlight), ML143(Flashlight), UB140D, UB140DWA, UB140DWB, passend auch für J.B.I. 14,4 Volt Akku
- Entspricht Orginalakkutype: Makita 1420, 1422, 1433, 1434, 1435, 192600-1
- auch passend als Ersatz-Akku für den Akku Viega 297442 Ersatz-Akku 2,0 Ah, Viega Akku 2479 in 230V / 14,4 V zum Akku-Presswerkzeug 297442
Technische Daten (kein Original Akku, Abbildung ähnlich): System: NiMH Akku, Spannung 14,4 Volt, Kapazität 3,0Ah Maße (LxBxH): 94.23x93.80x102.90mm, Gewicht: 810Gramm Hochwertiger Nachbau Akku passend als Ersatz-Akku oder auch Zweitakku für Makita Akkus und Akku-Werkzeuge 1420, 1422, 1434, 1435, 192600-1, PA14, 1420, 193985-8, 1422, 194172-2, MAKITA 5094DWD, 5630DWD, 6228DWAE, 6228DWBE, 6228DWE, 6233D, 6233DWAE, 6233DWBE, 6236DWBE, 6236DWDE, 6237D, 6237DWDE, 6281D, 6280DWAE, 4333DZ, 4333DWDE, 1051DWFE, 1051D, 1051DWAE, 1051DWD, 1051DWDE, 1051DWF, 6228DW, 1051DWA, 1051DZ, 4033D, 4033DZ, 4332D, 4333D, 4333DWAE, 4333DWD, 6280DWPE, 6281D, UB140DWB, BMR100, 8434DWFE, 8433DWFE, 8433DWDE, 8433DWAE, 8433D, 8281DWE, 8281DWAE, 8280DWE, 8280DWAE, JR140D, JR140DWA, UB140DWA, UB140D, ML143(FLASHLIGHT), ML142 (FLASHLIGHT), ML141 (FLASHLIGHT), ML140(FLASHLIGHT), JR140DWD, JR140DWBE, JR140DWB, JR140DWAE, 8280D, 6381DWAE, 6381D, 6336DWA, 6336D, 6333DWBE, 6333DWAE, 6333DWA, 6333DA, 6333D, 6281DWPE, 6281DWE, 6281DWAET2, 6336DWAE, 6336DWB, 6339DWFE, 6339DWDE, 6337DWFE, 8434D, 6337DWDESP, 6336DWBE, 6337DWDE, 6337DWAE, 6337D, 6336DWDE, 6281DWAE Weitere Informationen: Dieser auf AkkuShop.de angebotene Akku passend für Makita 1420, 1422 sowie für weitere Typen ist ein Nachbau, der mit höchsten Produkteigenschaften überzeugen kann. Er ist für eine Reihe elektrischer Geräte einsetzbar und kann beispielsweise für den Bohrschrauber, die Schlagbohrmaschine oder einen Hobel eingesetzt werden. Der Akku passend für Makita entspricht in puncto Leistung und Sicherheit dem Original-Akku Makita 1420 und 1422 sowie weiteren Typen.
Lang haltbarer Akku mit starken Produkteigenschaften
Die Spannung dieses auf AkkuShop.de angebotenen Akkus beträgt 14,4 Volt, die Kapazität liegt bei 3 Ah. Der Akku ist etwa 810 Gramm schwer und lässt sich im Handumdrehen in die jeweiligen Geräte einsetzen. Als Ersatz-Akku ist er damit die ideale Variante, um ortsunabhängig und professionell arbeiten zu können. Egal, ober für eine Pendelhubstichsäge oder einen Akkubohrer eingesetzt wird: Mit seiner verlässlichen Art zu helfen, macht er sich schnell zu einem unverzichtbaren Helfer. Dank seiner robusten Verarbeitung ist er ein ausgesprochen lange haltbarer Akku, der durch ein exzellentes Verhältnis aus Preis und Leistung bestechen kann. Vor allem aber ist er der Garant dafür, dass professionelle Handwerker oder fleißige Heimwerker zu jeder Zeit über ausreichend Strom verfügen können. Mit seiner in Schwarz gehaltenen Ausführung erinnert er stark an das Original. Der Akku passend für Makita 1420 und 1422 erhältliche bei AkkuShop.de wesentlich preisgünstiger erhältlich. " |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 14,4v 3,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 14,4v |
| | |
| |