| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2500869900001 Herst.-Nr.: SGHG800 EAN/GTIN: 4020634913015 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Akku passend für Samsung SGH-G800, AB603443CACSTD, SGH-L870
- für Samsung S5230, S-5230, L870, M8910 Pixon12, S5230 Star
Akku aus frischer Fertigung passend für SAMSUNG Handy - passend für Samsung SGH-G800
- passend für Samsung SGH-L870
- entspricht AB603443CACSTD, Samsung S5230, S-5230, L870, M8910 Pixon12, S5230 Star
Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Technische Daten (kein Original Samsung Handy Akku): System: Lithium-Ionen Akku Spannung: 3,6 bis 3,7 Volt, Kapazität: 650-800mAh, max. 2,96Wh Maße (LxBxH): 44x36,8x5,7mm, Gewicht: 18 Gramm, Farbe schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akkus für samsung handys, handyakku 800mah |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |