| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2500872900005 Herst.-Nr.: 3/V80H3P EAN/GTIN: 4020634912711 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Varta 3/V80H NiMH Akku Bauform Knopfzelle Ganz ausgerichtet auf die Anforderungen des Marktes an moderne elektronische Geräte bietet VARTA Microbattery Ihnen High-Tech NiMH Knopfzellen mit folgenden Vorteilen an: - Hohe Kapazitäten, Kein Memory-Effekt, Lange Lebensdauer
- Hervorragende Lade- und Entladecharakteristik
- 0 % Blei, 0 % Quecksilber und 0 % Cadmium
- sicher & zuverlässig (UL Zulassung)
Printbelegung Print ++/- : 1er Printkontakt am Minuspol und 2er Printkontakt am Pluspol Technische Daten Varta 3/V80H Säule KM Herst.Nr: 55608603059 System: Nickel Metall Hydrid Akku 3er Print Kontakte Spannung: 3,6 Volt, Kapazität: 80mAh, Varta Type: 3/V80H Print ++/- Maße (LxBxH): 18x16mm, Gewicht: 96Gramm, VKB 55608 303 059 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, knopfzelle nimh 3,6v, akku printmontage, akku printmontage 3,6v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |