| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2500875900002 Herst.-Nr.: CMOS2032/1 EAN/GTIN: 4055909247946 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Stecker 3x2,6mm
- Polung +/- beachten, ob gleich wie der Original Stecker
AccuCell CMOS Lithium Batterie CR2032 mit Stecker für BackUp Anwendungen Batterie CR2032 komplett mit Lötfahnen, Schrumpfschlauch, Kabel und Stecker 3x2,6mm - CMOS Lithium Batterie IEC CR2032 mit Stecker ca. 3x2,6mm
- z.B für IBM ThinkPad Backup-Batterie
- IBM ThinkPad A20, A31, T20, T30, T40, T41, T43
- IBM ThinkPad Z60, Z60M, Z61
- ACHTUNG: Polung +/- beachten, ob gleich wie der Original Stecker der Batterie, Stecker 3x2,6mm, Molex-51021-2P-100 Stecker, Molex Gehäuse 51021-0200
Die Lieferung erfolgt als Batterie mit Stecker und Schrumpfschlauch. Steckerbreite vorne ca. 3mm Technische Daten: System: Lithium Batterie (nicht wiederaufladbar) Spannung: 3,0 Volt, Kapazität bis zu 220mAh Abmessungen Stecker: ca. 3,9 x 3 x 2,6mm, Gewicht: 12 Gramm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Battery Backup Unit, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, knopfzelle lithium 3v 220mah, knopfbatterie 3v, knopfbatterie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |