| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2500884000007 Herst.-Nr.: SIHA139 EAN/GTIN: 4055909243481 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochleistungs-Akku passend für Ihr Siemens Handy, Telefon AccuCell die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung - Akku passend für das Siemens Gigaset SL4, SL 4, SL400, SL 400, SL450H
- Akku passend für das OpenScape SL5 und OpenStage SL4
- Gigaset SL400, Gigaset SL400A, Gigaset SL400H, Gigaset SL450H, Gigaset SL780
- Gigaset SL785, Gigaset SL788, Gigaset SL78H, Gigaset X656
- SL400, SL400A, SL400H, SL78, SL780, SL785, SL788, SL78H
- Siemens Gigaset X236, X445, X656, TELEKOM A806, Sinus 806, Sinus A806
- auch passend für Gigaset V30145-K1310-X444 Li-Ion 3.7V / 830mAh / 3.1Wh
Qualitäts-Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Abbildung ähnlich, Farbe kann abweichen. Kompatibel zu Siemens Telefon Akku V30145-K1310-X445, 4250366817255, S30852-D2152-X1, V30145-K1310K-X444, V30145-K1310-X444, V30145-K1310-X445 Technische Daten (kein Original Siemens Handy Akku): System: Li-Ion Akku, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 700-830mAh, max. 3,1Wh, Maße (LxBxH) 52.95 x 35.1 x 4.5mm, Gewicht 16Gramm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Funkkopfhörer-Akku, Funkkopfhörer-Batterie, Akku für Siemens, Akkus für Siemens-Handys, Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akkus für siemens-handys |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |