Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Ladegerät passend für Atlas Copco, Milwaukee 7,2-24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal Ladegerät passend für Atlas Copco, Milwaukee 7,2-24V
Universal Ladegerät passend für Atlas Copco, Milwaukee 7,2-24V
Universal Ladegerät passend für Atlas Copco, Milwaukee 7,2-24V
Universal Ladegerät passend für Atlas Copco, Milwaukee 7,2-24V
Universal Ladegerät passend für Atlas Copco, Milwaukee 7,2-24V
Universal Ladegerät passend für Atlas Copco, Milwaukee 7,2-24V
Universal Ladegerät passend für Atlas Copco, Milwaukee 7,2-24V
Artikel-Nr.:
     8005-2500886700004
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     UNIAEG
EAN/GTIN:
     4038338038651
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH

Universal Ladegerät passend für Werkzeug-Akkus (kein Original Milwaukee)
Das preiswerte Universal Schnell-Ladegerät für AEG Werkzeug-Akkus

  • passend für folgende Hersteller: AEG, Atlas Copco, Milwaukee
  • 3-Stufen Ladetechnik: Vorladen, Laden und dannach Erhaltungsladung
  • für NiMH und NiMH Werkzeug Akku-Packs von 7,2 Volt bis 24,0 Volt Akku-Packs
  • Impuls-Erhaltungsladung, Verpolschutz, Mikroprozessor-Gesteuertes Laden
  • Ladezeit ab 50min. Abhängig von der Kapazität des Akkus (1,4-3,6Ah)
  • Automatische Spannungserkennung für NiMH/NiMH Akku-Packs
  • auch als Ersatz passend für Ladegerät: MC-160 APAC-12V
  • MC-170 APAC-14,4V, RCA 7224 MB, Ladestrom max. 1,5 Ah

Mit diesem Tischladegerät können Sie fast alle gängigen AEG Atlas Copco, Milwaukee NiMH/NiMH Akkus der neueren Generation ohne zusätzlichen Adapter laden. Für alle NiMH und NiMH Werkzeug Akkus von 7,2Volt bis 24,0 Volt, bitte kontaktierung mit Ihrem Akku vergleichen. Weltweit einsetzbar von 110 Volt bis 220 Volt.

Technische Daten (Abbildung ähnlich, kein Original Atlas Copco Ladegerät):

Eingang: 110-240Volt (50-60Hz), Output: 7,2 bis 24 Volt
Ladestrom: max. 1,5Ah (Ampere), Gewicht: 850Gramm inkl. Netzteil

Lädt zum Beispiel die Akkus für die Akku-Werkzeuge AEG BS2E7.2T, Atlas Copco PES7.2T, B9.6, BX9.6, BXS9.6, MX9.6, APAC-9.6V 2,0Ah , 4932353638, AG-974L, AG-974N, AG-974H, AG-974MK, AG-974MH, BEST 12X SUPER, ATLAS COPCO BXS12, MILWAUKEE PES 12 T, LOKTOR P 12, AEG B12, BX12, BXS12, BXL12, MX12 und MXS12, PES12T, P12P, P12T, PES12T, P12PX, S12PX, P12TX, S12P, SB2E12, SB2E12T, PJX12PP/1, PCG12, PSM12PP/1, PSG12PP, PN12PP, PCS12T, PPS12PP, PAS12PP, PAD12, Typ 4932376304, 48-11-1024, 48-11-1000, 48-11-1014 und die Akkus Modell AEG BBS 14 X, BBS 14 KX RAPTOR, BBM 14 STX, SB2E 14.4 T SUPER TORQUE, SB2E 14 STX, BS2E 14.4 T, BS 14 X, BDSE 14.4 T SUPER TORQUE, BDSE 14 T SUPER, BDSE 14 STX, BBS 14 X RAPTOR sowie MILWAUKEE LOKTOR P 14.4 TX, 9083-20, 9082-22, 9082-20, 9081-22, 9081-20, 6562-24, 6562-23, LOKTOR P 14.4 TXC, LOKTOR PDD 14.4 X, PSG 14.4 POWER PLUS, PPS14.4 POWER PLUS, PN 14.4 POWER PLUS, PLD 14.4 X, PJX 14.4 POWER PLUS, PIW 14.4 HEX, PES 14.4 T, PAS 14.4 POWER PLUS, LOTOR S 14.4 TX, LOKTOR S 14.4 TXC, PIW 14.4 SD, 0612-20, 0516-52, 0516-22, 0516-20, 0514-52, 0514-24, 0514-20, 0513-21, 0513-20, 0512-25, 0612-22, 0612-26, 0613-20, 6562-21, 49-24-0150, 0617-24, 0616-24, 0616-20, 0615-24, 0614-24, 0614-20, 0613-24, 0512-21, PSM 14.4 POWER PLUS, 9083-22, LOKTOR S 14.4 TX, 0511-21, PCG 14.4, ATLAS COPCO Ersatz-Akku B18, BX18, BXS18, BXL18, AEG BDSE 18 T Super Torque, PN 18 X, SB2E 18 T Super Torque, DEWALT 0521-20, 0522-20, 0523-20, 0524-20, 0625-20, 0627-24, 0922-23, 0924-24, 0925-24, 0926-24, LokTor P 18 TX, PSH 18X, MILWAUKEE 0521-20, 0521-21, 0521-22, 0522-20, 0522-21, 0522-220522-24, 0522-25, 0522-52, 0523-20, 0523-22, 0524-20, 0524-22, 0524-24, 0524-52, 0622-20, 0622-24, 0624-20, 0624-24, 0627-20, 0627-24, 0629-24, 0901-24, 0901-28, 0902-24, 0902-28, 0903-28, 0904-28, 0912-29, 0923-25, 0923-29, 1109-20, 1109-21, 1109-24, 1109-52, 3109-21, 3109-24, 49-24-0160, 5361-20, 5361-21, 5361-24, 5361-52, 6310-20, 6310-22, 6320-20, 6320-21, 6320-22, 6320-24, 6514-20, 6514-21, 6515-20, 6515-21, 6515-22, 6515-23, 6515-27, 6515-52, 6515-99, 9078-22, 9079-20, 9079-22, 9079-23, 9099-20, 9099-23, All 18 Volt Power Plus Driver Drills, LokTor H 18, LokTor P 18 TX, LokTor S 18 PX, LokTor S 18 TX, PIW 18, PMS 18, PSH 1, BXS 18, 48-11-2200, 48-11-2230, BAT-TOOL-86 und alle baugleichen Akkus bzw. Akkus mit der gleichen Ladeführungsschiene

... > Akku für Werkzeuge > Atlas Copco > 12,0 Volt
... > Akku für Werkzeuge > AEG > 12,0 Volt
... > Akku für Werkzeuge > Milwaukee > 12,0 Volt
... > Akku für Werkzeuge > Atlas Copco > 14,4 Volt
... > Akku für Werkzeuge > Milwaukee > 14,4 Volt
... > Akku für Werkzeuge > AEG > 14,4 Volt
... > Akku für Werkzeuge > AEG > 18,0 Volt
... > Akku für Werkzeuge > Atlas Copco > 18,0 Volt
... > Akku für Werkzeuge > Milwaukee > 18,0 Volt
... > Akku für Werkzeuge > Milwaukee > 7,2 Volt
... > Akku für Werkzeuge > Atlas Copco > 9,6 Volt
... > Akku für Werkzeuge > Milwaukee > 9,6 Volt
... > Akku für Werkzeuge > AEG > 9,6 Volt
... > Ladegeräte > für Werkzeug-Akkus > Atlas Copco
... > Akkus > Akku für Werkzeuge > Förch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.