![](/p.gif) | USB Anschlusskabel (ersetzt DKE-2 / DC-U100) passend für Geräte mit mini-USB Anschluss ( z.B. Nokia, Motorola etc. ) - passend für Geräte mit mini-USB Anschluss wie z.B.: Nokia 5200, 5300, 6121, 6290, 6300, 7390, E90, N76, N800, N91, N95, N-GAGE
- Motorola A835, C330, C336, C350, C385, C450, C550, C650, V150, V180
- Motorola V220, V360, Razor V3, PEBL U6, V3x
- T-mobile MDA compact, MDA compact II, MDA compact III
- O2 XDA Neo, XDA Orbit
- Vodafone: VPA compact, VPA compact S, VPA compact GPS
- passend für original Nummer Nokia DKE-2, Motorola SKN6371C, HTC DC-U100
Zum laden über den USB Anschluss über den PC oder über 12V/230V durch USB Spannungsadapter (TRA KIT...). zum Datenaustausch mit der Originalen Nokia Software! Telefonbuch editieren, SMS/MMS versenden/speichern, Bilder, Klingeltöne, Videos, MP3 Dateien übertragen, Outlook synchronisieren, Spiele, Programme installieren, Sicherheitscode auslesen, Modemverbindungen aufbauen (Internet), Firmware/Software updaten. Kein Treiber notwendig. Treiber wird über die Software geladen. Lieferumfang: Datenkabel zum Anschluss and den PC USB-Port. Das Datenkabel ermöglicht einen Datenaustausch (Kalender, Telefonbuch, Aufgaben etc.) zwischen dem PC und dem Mobiltelefon. Technische Daten (kein Original Produkt): Datenkabel, Ladekabel mit Mini USB Stecker auf USB Kabellänge: cirka 100 cm, Farbe schwarz Auch passend für Audioline Amplicom PowerTel M4000, M5000, M5010, M6000, GoProHero, HD Hero, HD Hero 2, Nintendo Wii U Pro Controller, Nokia N95, N95 8GB, N91, N76, Nokia N800 Internet Tablet, E90, 6267, 6121 classic, 6120 classic, 6110 Navigator, 5700 XpressMusic, 5300 XpressMusic, 5200, 3500 classic, 3109 classic, 6124 classic, Motorola A780, A910, A925, C250, C330, C336, C350, C375, C385, C390, C450, C550, C650, C651, E375, E380, E680, Rokr E1, E770v, E1070, MOTOKRZR K1, K3 /L2, L6, L7, L9, MPx200, PEBL U6, Razr V3, Razr V3i, Razr V3x, Razr V3xx, Razr V6 maxx, V150, V180, V220, V235, V360, V360v, V1070, V1150, W180, W230, W270, W375, W377, W510, MOTORIZR Z3, MOTOROKR Z6, Z8, Sony PlayStation 3 DualShock 3 Wireless Controller PS3, Belkin Mobile Tizi DVB-T Tuner (nur Laden)
|
| ![](/p.gif) |