Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife Power (ehem. High Energy) Baby C Batterie 4914 10x 2er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Longlife Power (ehem. High Energy) Baby C Batterie 4914 10x 2er Blister
Varta Longlife Power (ehem. High Energy) Baby C Batterie 4914 10x 2er Blister
Varta Longlife Power (ehem. High Energy) Baby C Batterie 4914 10x 2er Blister
Varta Longlife Power (ehem. High Energy) Baby C Batterie 4914 10x 2er Blister
Varta Longlife Power (ehem. High Energy) Baby C Batterie 4914 10x 2er Blister
Varta Longlife Power (ehem. High Energy) Baby C Batterie 4914 10x 2er Blister
Artikel-Nr.:
     8005-2500910400009
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     VAHE4914-10
EAN/GTIN:
     4020634908967
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14

High Energy Einweg Alkaline Baby/C Batterien im 2-er Blister, jetzt NEU Varta Longlife
Die leistungsstarke VARTA für besonders energiehungrige Anwendungen, wie Spielzeuge, Audiogeräte, Elektronikspiele und viele andere Geräte geeignet.


Neben den Akkus von VARTA liefern auch die Einwegbatterien von VARTA ausgezeichnete Ergebnisse. Im ComputerBild Test (Ausgabe16/2007) wurden 48 Einwegbatterien der Baugrößen AA, AAA und C getestet. Die VARTA HIGH ENERGY wurde Testsieger in der Kategorie AA/Mignon. Alle Varta Batterien erhielten ein "Sehr gut" oder "Gut".

Technische Daten:

Zellengröße: Baby/C High Energy
System : Primär Alkalisch Mangan (AlMn)
Spannung : 1,5 Volt
Kapazität: 7800mAh
Gewicht: 30 gr.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.