| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500943000009 Herst.-Nr.: MP7-6S EAN/GTIN: 4020634905706 |
| |
|
| | |
| - Multipower MP7-6S Blei Akku mit Faston 4,8mm Steckkontakten
- Faston 4,8mm Steckkontakte, Abmessungen: 116x50x92 (99)mm
Multipower MP7-6S, WP7-6S Akku - Multipower MP7-6S Blei Akku
- mit Faston 4,8mm Steckkontakten
Zyklenfester Blei-Gel Akku PB Multipower MP7-6S, auch passend für Kung Long WP7-6S, Dynamis LEAD-LINE 7-6S Art. Nr. 20 06730 Technische Daten: System: PB Blei Akku, Spannung: 6,0 Volt, Kapazität: (7000mAh), Farbe schwarz Anschluss: Faston 4,8mm Steckkontakte, Abmessungen (LxBxH): 116x50x92 (99)mm, Gewicht, Weight: 1385 Gramm Multipower-Akkus sind wiederaufladbar, wartungsfrei und verschlossen durch Ventilregulierung. Die verwendete Vlies-Technik (AGM-Technik) ermöglicht eine lange Gebrauchsdauer und eine niedrige Selbstentladung. Die Akkus sind für Bereitschafts,- und Parallelbetrieb geeignet müssen jedoch immer aus derselben Charge stammen. Die Akkumulatoren haben eine durchschnittliche Gebrauchsdauer bei 20°C von 5-6 Jahren. Multipower-Akkus bieten für die Bereiche Sicherheits,- und Alarmtechnik, Notstromversorgung, Medizintechnik, Industrie sowie Freizeit, Hobby und Sport eine ideale Stromversorgung. Spezielle zyklenfeste Ausführungen werden zusätzlich im ProGramm mit angeboten. Weitere Informationen: Kompakt in der Verarbeitung, stark in der Leistung: Seit vielen Jahren hat sich der Hersteller Multipower einen Namen gemacht, wenn es um hochwertige und leistungsstarke Akkus geht. Dabei hat sich der renommierte Hersteller vor allem auf Akkumulatoren für die Bereiche Sicherheits,- und Alarmtechnik, für die Notstromversorgung und die Medizintechnik spezialisiert. Darüber hinaus bietet Multipower aber auch Akkus für den Freizeitsektor, für Hobby und Sport sowie die optimale Stromversorgung an. Zu den am meisten nachgefragten Produkten des Herstellers gehört auch der Akku Multipower MP7-6S. Robuster Akku mit starker Leistung Der aus der Produktpalette eines anerkannten Herstellers stammende Akku Multipower MP7-6S ist ein zyklenfester Blei-Gel-Akku. Er ist auch passend für den Akku Kung Long WP7-6S. Wie auch seine Geschwister aus der Produktfamilie des Herstellers ist der Akku Multipower MP7-6S wiederaufladbar, absolut wartungsfrei und komplett verschlossen durch eine Ventilregelung. Der Akku ist ohne Einschränkungen für den Bereitschafts,- und Parallelbetrieb geeignet, muss dann aber aus derselben Charge stammen. Der Akku Multipower MP7-6S hat eine durchschnittliche Gebrauchstemperatur von 20 Grad und kommt bei diesem Wert auf eine Lebensdauer von fünf bis sechs Jahren. Zusätzlich zu diesem Modell werden zyklenfeste Ausführungen im ProGramm mit angeboten. Die Spannung des Akkus liegt bei sechs Volz, die Kapazität bei 7.000 mAh. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8005 | | | | | | € 4,50* | ab € 13,87* | € 19,94* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,43* | € 22,26* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 15,09* | € 25,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,87* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|