Saft VH F 16000 CFG Einzelzelle ohne Lötfahne
- NiMH Akku ohne Lötfahne
- F-Size, 3/2D Mono
- hohe Kapazität und sehr gutes Leistungsverhalten
- Hohe Spannung und lange Ausdauer
Diese leistungsfähigen Akkumulatoren werden professionell zu höchstmöglichem Standard assembliert und richten sich an den Elektro-Antriebs-Markt, auf dem Qualität und Preis/Leistungsverhältnis eine sehr große Rolle spielen.
Einsatzmöglichkeiten: Elektro-Antriebe, Elektro-Fahrzeuge, Elektro-Roller, Elektro-Fahrrad, Taschenlampen, Handlampen, Handscheinwerfer, Taucherlampen und sonstige Anwendungen
Technische Daten: System: NiMH Akku ohne Lötfahne
Spannung: 1.2 Volt
Kapazität: 14500 bis max. 16000mAh, typisch 15Ah
Maße (LxDurchmesser): 89,10x33,2mm
Gewicht: 265 Gramm