Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Lithium Batterie 9 Volt, U9VL, 6AM6, Varta 6122 E-Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Lithium Batterie 9 Volt, U9VL, 6AM6, Varta 6122 E-Block
Varta Lithium Batterie 9 Volt, U9VL, 6AM6, Varta 6122 E-Block
Varta Lithium Batterie 9 Volt, U9VL, 6AM6, Varta 6122 E-Block
Varta Lithium Batterie 9 Volt, U9VL, 6AM6, Varta 6122 E-Block
Artikel-Nr.:
     8005-2500984700005
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     133287
EAN/GTIN:
     4020634901531
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
  • 6F22/9V Block (6122) - Lithium Batterie, 9 V Retail Blister
  • erfüllt hohe Anforderungen mit viel Leistung und Ausdauer
  • die perfekte Lösung für energieintensive Digitalkameras, GPS-Geräte, Rauchmelder, usw.
  • arbeitet unter extremen Bedingungen von -40 bis +60 °C außerordentlich zuverlässig
  • ideal für Sport/Outdoor-Einsätze geeignet, da bis zu 38% leichter als Alkaline Batterien

Varta Lithium Batterie 9 Volt, U9VL, 6AM6
Achtung: nicht wiederaufladbar, da Einweg-Lithium-Einweg Batterie

Mit bis 10 Jahren Lebenserwartung in Ionisationsrauchmeldern ist die Varta 9 Volt Batterie die erste Wahl für Rauchmelder, Alarmanlagen und ähnliche Geräte, die für den Einsatz von bis zu 10 Jahren ausgelegt sind. Diese Batterien eignen sich auch ideal für alle 9 Volt Anwendungen, wie z. B. medizinische Geräte, drahtlose Alarm-und Sicherheitsanlagen, Musik-, Audio- und Industrieprodukte, Rauchmelder (für fast alle handelsüblichen Rauchmelder geeignet, nähere Infos siehe dazu die BedienungsAnleitung des Rauchmelders) und viele weitere Geräte. Abbildung, Verpackung etc. kann je nach Produktion abweichen.

Technische Daten (Varta 6122 6AM6, nicht wiederaufladbar):

System: U9VL, 6AM6 Lithium Mangandioxid Li/MnO2 Batterie
Spannung: 9,0 Volt, Nominal Kapazität: typ. 1200mAh, Maße (LxBxH): 26,5x17,5x49mm
Gewicht: 36,4 Gramm , Bezeichnungen: U9VL, U9VL-J, U9VL-FP, SLM 9, 6FR61

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.