| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2500993600006 Herst.-Nr.: AEGBS2-1 EAN/GTIN: 4020634900640 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AccuCell Ersatz-Akku passend für Atlas Copco Akku-Werkzeuge (kein Original Akku) Die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung" für Ihre Akku Werkzeuge - Akku passend für Atlas Copco BS2E7.2T
- Akku passend für Atlas Copco PES7.2T, 2,0Ah NiMH
Entspricht Orginalakkutype bzw. ersetzt Akku Typ - Atlas Copco BS2E7.2T, PES7.2T, 2,0Ah NiMH
Technische Daten (kein Original Atlas Copco Akku): System: NiMH Hochleistungs-Akku Spannung: 7,2 Volt, Kapazität: 2,5 bis 3,0Ah Maße (LxBxH) ca. 77x65x69mm, Gewicht 422Gramm der hochwertige Nachbau Akku passend als Ersatz- oder Zweitakku für Ihren AEG Akkuschrauber BSE2E 7.2T, PES 7.2T und den AEG Akku B7.2 mit 7,2 Volt . Dank seiner Maße von 77x65x69mm passt er ideal. Durch die hohe Kapazität von 3000mAh hat er im Vergleich zum damaligen 1300-1500mAh Akku bis zu 100% mehr Leistung " |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, nimh werkzeugakku, akku für werkzeug, werkzeugakku 7,2v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |