Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFT LSH14CNR Lithium Batterie 3.6V 5500mAh mit Lötfahnen in Z-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAFT LSH14CNR Lithium Batterie 3.6V 5500mAh mit Lötfahnen in Z-Form
SAFT LSH14CNR Lithium Batterie 3.6V 5500mAh mit Lötfahnen in Z-Form
SAFT LSH14CNR Lithium Batterie 3.6V 5500mAh mit Lötfahnen in Z-Form
SAFT LSH14CNR Lithium Batterie 3.6V 5500mAh mit Lötfahnen in Z-Form
SAFT LSH14CNR Lithium Batterie 3.6V 5500mAh mit Lötfahnen in Z-Form
SAFT LSH14CNR Lithium Batterie 3.6V 5500mAh mit Lötfahnen in Z-Form
SAFT LSH14CNR Lithium Batterie 3.6V 5500mAh mit Lötfahnen in Z-Form
Artikel-Nr.:
     8005-2500994200007
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LSH14-LFZ
EAN/GTIN:
     4020634900589
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14

Saft LSH 14 HBG Lithium Thionyl Chloride Einweg Batterie mit Lötfahne Z Form
3.6V Primary lithium-thionyl chloride (Li-SOCl2) Size UM2 - R14 -C.

Die Saft LSH14 Zelle besticht durch eine stabile Spannung und eine geringe
Selbstentladung von ca. 3 % im Jahr. Die LSH 14 Saft Zelle findet man häufig
in Anwendungen wie Alarm- und Sicherheitssysteme oder auch in Hochseebojen
als Stromversorgung für GPS Sender und Empfänger.

Die Produktinformationen im Überblick

  • mit Lötfahnen in Z-Formular zum einlöten
  • Hohe und stabile Betriebsspannung, Superior Ölwechselintervalle
  • Niedrige Selbstentladung (weniger als 3% nach 1 Jahr Lagerung bei + 20 ° C)
  • Edelstahlbehälter, hermetische Glas-Metall-Abdichtung
  • Eingebautes Sicherheitsventil, mit 5-A-Sicherung, nicht brennbar Elektrolyt
  • Underwriters Laboratories (UL), Component Recognition (Aktenzeichen MH 12609)
  • Beschränkt für Verkehrsmittel (Klasse 9)

Technische Daten Saft LSH14

System: Primary lithium-thionyl chloride (Li-SOCl2) (Nicht wiederaufladbar)
Anschlussart: mit Lötfahnen Z-Form
Spannung: 3,6 Volt, Kapazität: 5500mAh
Maße (DxH): 50x26,2mm, Größe: C/Baby, Gewicht: 19Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.