Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann NiMH 1,2V AA 2700mAh Photo Akku 4 Stück inkl. AccuSafe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann NiMH 1,2V AA 2700mAh Photo Akku 4 Stück inkl. AccuSafe
Ansmann NiMH 1,2V AA 2700mAh Photo Akku 4 Stück inkl. AccuSafe
Ansmann NiMH 1,2V AA 2700mAh Photo Akku 4 Stück inkl. AccuSafe
Ansmann NiMH 1,2V AA 2700mAh Photo Akku 4 Stück inkl. AccuSafe
Ansmann NiMH 1,2V AA 2700mAh Photo Akku 4 Stück inkl. AccuSafe
Ansmann NiMH 1,2V AA 2700mAh Photo Akku 4 Stück inkl. AccuSafe
Artikel-Nr.:
     8005-2501026600000
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     ANS2700-5
EAN/GTIN:
     4020634897346
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
  • Ansmann NiMH 1,2V AA 2700 mAh PHOTO Akku
  • im 4er Pack inklusive AccuSafe, die schlaue Aufbewahrungsbox für 1-4 AA/AAA Akkus
  • Ansmann Photo 2700mAh NiMH-Akku Mignon/AA
Ansmann NiMH 1,2V AA 2700 mAh PHOTO Akku

Ansmann Photo 2700mAh NiMH-Akku Mignon/AA im 4er Pack inklusive AccuSafe, die schlaue Aufbewahrungsbox für 1-4 AA/AAA Akkus

Die Akkumulatoren aus dem Hause Ansmann überzeugen Konsumenten ohne Einschränkungen. Auch der Ansmann NiMH AA Akku macht hier keine Ausnahmen und besticht durch eine sehr gute Performance. Diese liegt nicht zuletzt an der enorm großen Gesamtkapazität von 2700mAh. Sie besitzt des Weiteren die handelsüblichen 1,2 Volt Spannungsrate und ist auf Grund ihrer enorm geringen Selbstendladungsrate und der hohen Zahl an durchführbaren Ladezyklen sehr umweltverträglich. Der Ansmann NiMH AA Akku besticht additional durch ihre Fähigkeit zur Schnellladung und gewährt Ihnen eine hohe Zeitersparnis. Dieses Powerbündel ist ideal für den Einsatz in Bereichen mit hohen Energiebedarfen, bei gleichzeitig langen Betriebszeiten. Bestellen sie jetzt Ihren Akku-Vorteilspack und erhalten sie kostenlos einen Akkusafe um Ihre Akkus vor äußeren Einflüssen zu schützen.
  • Hohe Kapazität und gute Performance
  • Schnellladefähig

Neu aus dem Hause Ansmann ist eine NiMH-Zelle der Baugröße Mignon AA mit einer Kapazität von 2700 mAh. Die neue Powerzelle ermöglicht lange Betriebszeiten bei mobilen Anwendungen mit einem hohen Energiebedarf. Hohe Betriebszeiten bei Digitalkameras und Blitzgeräten sind die Folge.

Technische Daten:

System: NiMH Akku
Kapazität: max. 2700mAh
Maße (LxD): 50,5x14,5mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.