Schnell-Ladegerät für Samsung Camcorder Akku
Designstarkes Schnell-Ladegerät für Samsung Li-Ion Akku
- Ladegerät passend für Akku Samsung IA-BP90A Akku
- passend für Samsung HMX-E10WP, HMX-E10BP, HMX-E100P
ALPHA300 ist ein Schnellladegerät für nahezu 100% aller Li-Ion und Li-Pol Digital-Kamera und Camcorder Akkus. Die durchschnittlichen Ladezeiten liegen, je nach Kapazität und Zustand der Akkus, zwischen 30-180 Minuten. Die Ladung erfolgt Konstant Spannung mit max. 4,15 Volt +/-50mV bei einzelligen AkkuPacks oder mit max. 8,3 Volt +/-50mV bei zweizelligen AkkuPacks. Sehr kompaktes Design mit austauschbaren Akku-Adaptern. Im Lieferumfang sind bereits der Weitbereichs-Adapter 100-240 Volt sowie der 12 Volt Adapter für die mobile Ladung enthalten. Die Ladeschale ist austauschbar, es können weitere Adapter z.B. für Digicam /Camcorder nachbestellt / verwendet werden.
Technische Daten (Original AccuCell Ladegerät):
Die Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60-90 Min., 1200mAh (4,2Wh): 90-120 Minuten
1800mAh (6,4Wh): 120 bis 180 Minuten, Maße (LxBxH): 104x68x34mm, Gewicht
ca. 79Gramm, Lieferumfang: Ladegerät, 100-240 Volt Weitbereichs-Adapter,
12 Volt Kfz-Adapter, ausführliche BedienungsAnleitung