Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für HTC Desire Z, Desire Mozart, BA S450 Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für HTC Desire Z, Desire Mozart, BA S450 Akku
Akku passend für HTC Desire Z, Desire Mozart, BA S450 Akku
Akku passend für HTC Desire Z, Desire Mozart, BA S450 Akku
Akku passend für HTC Desire Z, Desire Mozart, BA S450 Akku
Artikel-Nr.:
     8005-2501042800002
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     DESIREZ
EAN/GTIN:
     4020634895724
Suchbegriffe:
Akku für HTC
Akkus für HTC
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
AccuCell Akku passend für HTC Desire Z, Desire Mozart
  • Akku passend für HTC Desire Z, HTC A7272, HTC Vision
  • HTC PC10100, HTC Mozart, HTC 7 Mozart, HTC F5151
  • HTC T8698, HTC Desire S, HTC Saga, HTC PG88100
  • HTC S510E, HTC Incredible S, HTC S710E, T-Mobile G2
  • BB96100, BA S450, 35H00140-00M, 35H00140-01M
  • BA S520, BA S530, BG32100, 35H00152-00M, 35H00152-01M
Original Akku Bezeichnungen: BB96100, BA S450, 35H00140-00M

Technische Daten (kein Original HTC Akku):

System: Li-Ion Akku, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 1150mAh bis 1350mAh, max. 5,0 Wh
Maße (LxBxH): ca. 64,8x44,1x4,6 mm, Gewicht: 25Gramm

Weitere Informationen:

Viele Nutzer eines Smartphones wissen den Komfort unterschiedlicher Apps durchaus zu schätzen - können sich aber mit der virtuellen Tastatur nicht anfreunden. Das fehlende Feedback ist in der Tat gewöhnungsbedürftig. Das HTC Desire Z verbindet beide Vorteile: Durch das Android-Betriebssystem bestehen bei der App-Auswahl keine Einschränkungen, trotz des Alters macht das Gerät auch in Hinblick auf die Arbeitsgeschwindigkeit heute noch eine gute Figur. Dazu kommt die große QWERTZ-Tastatur, wie man sie heute nicht mehr auf dem Markt findet. Wer sich also einmal mit dem HTC Desire Z angefreundet hat, wird das Smartphone nicht mehr missen wollen, zumal Ersatz in Form eines moderneren Smartphones kaum zu bekommen ist.

Dabei spricht auch nichts dagegen, das Gerät einfach zu behalten: Der Akku lässt sich auch einfach vom Nutzer wechseln. Wenn die Kapazität der Originalbatterie nach einigen Jahren nachgelassen hat, leistet unser Akku passend für HTC Desire Z passenden Ersatz. Die Kapazität von 1.350 mAh übertrifft sogar jene des Originals mit 1.230 mAh - was etwa einer 10 Prozent längeren Laufzeit entsprechen dürfte. Damit zahlt sich die Entwicklung der letzten Jahre auch bei der Verwendung eines älteren Gerätes aus. Die Lithium-Ionen-Technologie ermöglicht auch das Nachladen ohne Memory Effekt. Somit kann der Akku passend für HTC Desire Z auch bei halbem Füllstand aufgeladen werden, ohne dass die Leistungsfähigkeit sinkt. Das geringe Gewicht von 25 g sorgt dafür, dass die Nutzer des Desire Z auch künftig wieder lange Textnachrichten über die Hardware-Tastatur verfassen können, ohne dabei Ermüdungserscheinungen zu erleiden.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.