| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501043000005 Herst.-Nr.: MONZA EAN/GTIN: 4055909248608 |
| |
|
| | |
| AccuCell Akku passend für Audioline Monza 480 Akku GP1010 - passend für Audioline Monza 480, Monza 482
- Ersatz-Akku passend für ALDI MEDION Life MD83242, VTHC04RN00
- VT50AAAALH2BMJZ GP1010, GPHC05RN01, GP HC05RN01
- GP1037, MEDION MD83001, Design DECT MD 83001 Telefon Mobilteil
- MD83242, MEDION MD83282, MEDION MD83655, S63085, S63189
Technische Daten (kein Original Audioline Telefon Akku): System: NiMH Akku, Spannung: 2,4 Volt, Kapazität: 500mAh / 1,2 Wh Maße (LxBxH): 53,9mm x 18,2mm x 8,7mm, Gewicht: 20 Gramm AccuCell die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung. Nachbau Akku passend auch für VT50AAAALH2BMJZ GP HC05RN01, GP1037 Batterie Accu X804, |
| | |
| | | |
| | | |
| |