| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501044200008 Herst.-Nr.: LI40B_18 EAN/GTIN: 4020634895588 |
| |
|
| | |
| Akku passend für Traveller Z14 passend für Traveler Digital-Kamera Modell - Akku passend für Akku Traveler Z14 Akku
- 02491-0066-00, 02491-0053-00, 02491-0056-00, 02491-0057-00, 02491-0066-31
- auch passend für General Electric E 1486 TW
- Traveler Rechargeable Lithium Ion Battery PB Pack 1 ICP06/32/40 D032-05-8023 3.7 Volt 2.6Wh 700 mAh
Qualitäts-Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Technische Daten (kein Original Traveler Akku): System: Li-Ion Akku, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 660-740mAh, max. 2,7Wh Maße (LxBxH): 39.35x31.10x5.2mm, Gewicht: 11Gramm |
| | |
| | | |
| | | |
| |