Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Toshiba Satellite P200 Akku P300 mit 7800mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Toshiba Satellite P200 Akku P300 mit 7800mAh
Akku passend für Toshiba Satellite P200 Akku P300 mit 7800mAh
Akku passend für Toshiba Satellite P200 Akku P300 mit 7800mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2501045300004
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     PABAS100-1
EAN/GTIN:
     4020634895472
Suchbegriffe:
Akku für Sanyo
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook

AccuCell Akku passend für folgende Toshiba Notebooks

  • TOSHIBA Satellite P200, P205, P300, P305
  • TOSHIBA Satellite X200, X205 Serie, Satellite Pro P200, P300 Serie
  • TOSHIBA Equium P200 Serie, Satellite L350 Serie
  • L350-S101X, L350-ST2121, L355 Serie, L355-S7811, L355-S7812
  • Abbildung ähnlich, zeigt den 6600mAh, weicht etwas in der Groesse ab

Original Akku Bezeichnung bzw. ersetzt Akku Typ:

  • PA3536, PA3536U, PA3536U-1BAS, PA3536U1BAS
  • PA3536U1BRS, PA3537, PA3537U, PA3537U-1BAS
  • PA3537U-1BRS, PA3537U1BAS, PA3537U1BRS

Technische Daten (kein Original Toshiba Akku):

System: Li-Ion Akku, Spannung: 10,8 Volt
Kapazität: 7800mAh, max. 84 Wh
Maße (LxBxH): 207,5x73,5x20,5mm, Gewicht: 448Gramm

Qualitäts-Akku bestehend aus Markenzellen z.B. AccuCell, Panasonic, Toshiba, Sanyo etc.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.